- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- タップ M1.7のおすすめ人気ランキング
タップ M1.7のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新251件の「タップ M1.7」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m17 タップ」、「M2 タップ」、「スパイラルタップ M1.7」などの商品も取り扱っております。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
形状
M6以下は突き出しセンタとなります
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
食付
1P
精度表記
STD
形状
突出しセンタ無
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
食付
4P
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数
1.5
材質
合金工具鋼(SKS)
食付
1.5
ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
用途通り穴用
ねじの種類
M
材質
HSS-CO
形状
M8以下は突き出しセンタになります。
溝数
3
表面処理
ホモ処理
加工
通り穴用
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類
M
食付
5P
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
食付き部の山数
5山
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
セット内容
先・中・上
精度
JIS2級
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
ねじの種類
M
表面処理
ノンコーティング
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。
等級
JIS 2級相当
適合被削材種
低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
食付Lcf
2.5P
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類
M
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。
材質
ハイス(SKH51)
表面処理
TiNコーティング
等級
JIS 2級相当
適合被削材種
低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
溝数
3
形状
M6以下は突き出しセンタになります。
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
M
種別
先タップ
精度表記
STD
一般用ホモ処理のポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
食付
5P