- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- タップ M3のおすすめ人気ランキング
タップ M3のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新4,574件の「タップ M3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドタップ m3」、「M3 タップ 六角」、「タップ M4」などの商品も取り扱っております。
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)。・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)。・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)。・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)。・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)。・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)。差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)110
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
組み合わせデコで自分アレンジ!。複数柄組み合わせて楽しめる使いやすいかわいいパターン柄。1.テープ幅10mmタイプ。(上下余白あり。印刷幅は8.8mm)一般的なマステよりもやや細くコンパクトな手帳にも太過ぎないテープ幅。2.手帳やカードをアレンジしやすいパターン柄全7柄。3.手帳やカードを閉じた時にテープ同士が貼りつき剥がれを防ぐテープを搭載。4.予定変更や引き間違いにも心強い、専用消しゴム(別売り)で消せる。5.簡単に長さを自由にコントロールできる!。6.テープだから、裏から書いても凸凹しない、手帳が分厚くならない、インクの裏抜けがない。7.持ち運びに便利なコンパクトサイズ。8.コレクション心をくすぐるカラーバリエーション、SNS映えする本体カラーで撮影小道具として活躍。9.品質もしっかり!ミニローラーヘッド、ワンタッチ開閉キャップ、スムーズトルク機構搭載
仕様使い切りタイプ材質本体ケース:ポリスチレン(PS)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×18×26
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。
食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。
主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
TONE(トネ/旧:前田金属工業)タップ&ダイスセット
ねじを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスセットです。
ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。
あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ&ダイスセット。
ねじのピッチを測ることができる「ねじピッチゲージ」付。
トラスコ品番269-2258セット内容40点(M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9,M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25,M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28)、PE ケース入、取扱説明書質量(kg)1.8ハンドルラチェット式ハンドル寸法(mm)19関連資料(0.4MB)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×300×58
1セット
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
KUKKO(クッコ)スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付)
スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセットです。キャリングケース入です。
付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.94、ハンマー:1.16、ハンマーオモリ:0.9ねじスライドハンマーネジサイズ:M12×1.75スライド幅(mm)220
1セット
¥66,980税込¥73,678
当日出荷
材質鉄形状ナベ頭表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
PLUS(プラス)[文具]ネームタッグ 金属クリップ ヨコ型
名刺がぴったり入るパスケースタイプ。カードの出し入れが簡単で、何回でも使用することが可能です。金属クリップには安全ピンを取付けることができますので、胸ポケットのない洋服にも簡単に取付けることが可能です。※安全ピンは付属品ではありません。※挿入物の目安はIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまで収容可能・厚さ200μm程度の名刺は、2~3枚収納可能。※吊り下げタイプとしてもお使いいただけるよう、2穴もあいてます。お好みでヒモを通してご利用も頂けます。(紐は付属しておりません。)
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
組み合わせデコで自分アレンジ!。複数柄組み合わせて楽しめる使いやすいかわいいパターン柄。1.テープ幅10mmタイプ。(上下余白あり。印刷幅は8.8mm)一般的なマステよりもやや細くコンパクトな手帳にも太過ぎないテープ幅。2.手帳やカードをアレンジしやすいパターン柄全7柄。3.手帳やカードを閉じた時にテープ同士が貼りつき剥がれを防ぐテープを搭載。4.予定変更や引き間違いにも心強い、専用消しゴム(別売り)で消せる。5.簡単に長さを自由にコントロールできる!。6.テープだから、裏から書いても凸凹しない、手帳が分厚くならない、インクの裏抜けがない。7.持ち運びに便利なコンパクトサイズ。8.コレクション心をくすぐるカラーバリエーション、SNS映えする本体カラーで撮影小道具として活躍。9.品質もしっかり!ミニローラーヘッド、ワンタッチ開閉キャップ、スムーズトルク機構搭載
仕様使い切りタイプ材質本体ケース:ポリスチレン(PS)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×18×26
OSG(オーエスジー)溝なしタップ Vコーティング 深穴用 ロングシャンク V-LT-DH-NRT
Vコーティングを施した深穴用のニューロールタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)








![デコレーションテープ デコラッシュ 10mm 太幅 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52980639-240125-02.jpg)









![ネームタッグ 金属クリップ ヨコ型 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31529986-190807-02.jpg)



![デコレーションテープ デコラッシュ 10mm 太幅 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52980675-240125-02.jpg)