- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- タップドリル M20のおすすめ人気ランキング
タップドリル M20のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新158件の「タップドリル M20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ M20」、「ねじ穴開け」、「タップ 3分」などの商品も取り扱っております。
先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工が連続してでき、生産性の向上に非常に有効です。
用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○、アルミ圧延材(AL):◎
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)
タップ:45。ドリル:45
ねじの種類
M
精度表記
STD
精度
OH3
食付
2.5P
溝数
2
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。
特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
表面処理
ホモ処理
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類
M
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。
材質
高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)
6.35(六角軸)
適合機種
充電回転ドライバー
精度
6H
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類
M
食付
5P
先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。
通り穴加工専用です。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
切換レバーで穴あけ⇔タップ加工の切換可能です。1台3役の優れもの(ボーリング・ドリル・タップ)
付属品
キャリングケース/オイルタンク/ドリルチャックホルダー/ボーリングホルダー/タップホルダー/落下防止用チェーン/切粉飛散防止カバー/ドリルチャックハンドル/六角棒レンチ4mm
質量(kg)
14.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)定格30分
消費電力(W)
1050
回転数(min-1[r.p.m])
ドリル・ボーリング:550/タップ:150
能力(mm)
ドリル:Φ5~Φ13 深さ最大20/ボーリング:(ハイスカッター:Φ11.5~Φ16 深さ最大16)(クリンキーカッター:Φ17.5~Φ35 深さ最大35)/タップ:(M8~M20:深さ最大20)(W3/8~W3/4:深さ最大20)
全ストローク(mm)
150
最大磁力(kN)
8.8/900kgf
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
形状
M6以下は突き出しセンタとなります
中タップ、仕上げタップ、下穴ドリルのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ立て、めねじのねじ山形成、つぶれの修正に。
材質
(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS)
ねじの種類
M
先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。
材質
高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)
六角対辺(mm)
6.35
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。
材質
ハイス(SKH51)
表面処理
無
等級
JIS 2級相当
適合被削材種
低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
溝数
3
形状
M6以下は突き出しセンタになります。
全長(mm)
-
ねじの種類
M(メートルねじ)
突き出しセンタ有無
-
電機ドリル搭載タイプ。
磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)
穴あけ能力(mm)
Φ10(最大)
マグネット最大磁力(N[kgf])
3430[350]
マグネット部寸法(mm)
Φ105(外径)
最大ストローク(mm)
100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(電気ドリル)1700
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
本体:425。電気ドリル部:390
キャブタイヤコード(m)
1.6(1.25mm2、3芯)
マグネット吸着最小板厚(mm)
10
付属品
スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個
仕様
電動式
種別
携帯式磁器応用穴あけ機
質量(kg)
8
トラスコ品番
116-6107
幅(mm)
148
高さ(mm)
296
奥行(mm)
290
電流(A)
電気ドリル部:4.1
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
用途被削材:アルミなどの軟質材。
セット内容
#2、#3各1本
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
ねじの種類
M
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工