タニタ上腕式血圧計のおすすめ人気ランキング

2025/10/31更新
91件の「タニタ上腕式血圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「携帯血圧計」、「血圧計 プリンタ」、「血圧計 bluetooth」などの商品も取り扱っております。

カフ(腕帯)の取り付けが簡単な「クリップアームカフ」を採用。片手で簡単に取り扱えるよう、カフをクリップ型にしました。クリップで腕を掴んでからカフを巻きつけられるので、カフがずれにくく巻きやすい仕組みです。測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。2人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。 室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。
測定部位 上腕 仕様 電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品 取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ、スタンド 材質 ABS、ポリエステル 寸法(mm) 幅93×高さ57×奥行144 ホワイト 測定範囲 (圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体) ABS、ポリエステル 質量(g) 約228(乾電池含まず) 電源(V) DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 電源 DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 本体質量(g) 約228(乾電池含まず) 測定精度 (圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 93×57×144 目量 1mmHg 使用温湿度範囲 10~40℃、85%RH 保証期間 1年 電池寿命 約350回(1日1回使用の場合) 型式承認番号 第Q159号 メモリー機能 90回×2人分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅93×高さ57×奥行144 安全機構 300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:227AABZX00085000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。
測定部位 上腕 仕様 電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品 取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ 材質 ABS、PC、ナイロン 寸法(mm) 幅128×高さ70×奥行150 ホワイト 測定範囲 (圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体) ABS、PC、ナイロン 質量(g) 約255(乾電池含まず) 電源(V) DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 電源 DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 本体質量(g) 約255(乾電池含まず) 測定精度 (圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 128×70×150 目量 1mmHg 使用温湿度範囲 10~40℃、85%RH 保証期間 1年 電池寿命 約350回(1日1回使用の場合) 型式承認番号 第Q159号 メモリー機能 60回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅128×高さ70×奥行150 安全機構 300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:227AABZX00085000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種 HEM-7320F/HEM-7132/HEM-8731/HEM-8713/HEM-7310/HEM-7324C/HEM-7280C/HEM-7270C/HEM-7134/HEM-7271T/HEM-7281T/HEM-7325T/HEM-7282T/HEM-8731A-ND/HEM-7313 アズワン品番 8-4389-21 適応 腕周:17~36cm
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HEM-7126
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品 腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書 寸法(mm) 幅103×高さ80×奥行き129 質量(g) 約250(電池含まず) 機能 メモリ(記憶機能) 前回値メモリ 電源(個) 単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225AABZX00102000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
6,198 税込6,818
5日以内出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷

上腕血圧計交換用腕帯(カフ)
仕様 エアホースなし 適合機種 UA-704(専用) タイプ ソフトカフ 適合腕周(cm) 22~32
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位 上腕 電源 単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg) 約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×217×228 機能 姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命 250回(目安) メモリー機能 2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm) 17~32 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

消毒・洗浄ができる、液体が浸み込まないワンピースカフ。 チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
材質 (カフ)ナイロン、(チューブ・コネクター)ポリ塩化ビニール 付属品 コネクタープラグ×2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブがなく、コンパクトに持ち運べるチューブレス上腕式血圧計です。 専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に対応しており、測定データをアプリに入力することで血圧の変化をグラフなどで確認できます。 専用ポーチ付きなので、旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利です。 電源の入/切スイッチがついているので、バッグなどに入れて持ち運ぶ際の誤動作を防ぐことができます。 充電式なので、煩わしい電池の交換が不要です。 日々の血圧管理の目安となる血圧値レベルを測定値から算出し、液晶画面でお知らせします。 本製品1台に、2人分の測定データを別々に記録することができます。1人ずつボタンが分かれているので、面倒な切り替え操作が不要です。 視認性の高い白文字の画面とバックライトで、測定結果を見やすく表示します。 直近3回の測定記録の平均値を表示します。 ユーザーごとに約1ヶ月(1日2回×30日)の測定値を記録します。 日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする不規則脈波検知機能付きです。 測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする体動検知機能付きです。
仕様 【脈拍数測定範囲】40~199拍/分 セット内容 本体×1、専用USBケーブル×1、収納ポーチ×1、取扱説明書×1、医療機器添付文書×1、EMC技術文書×1 種別 機械器具18 血圧検査又は脈波検査用器具 ホワイト 質量(g) 約287 品名 上腕式血圧計 AS01 電源 リチウムイオン電池 測定精度 圧力:±3mmHg以内/脈拍数:±5%以内 型番 HCM-AS01WH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約73×24×131(カフ含まず) 測定範囲(mmHg) 【血圧】最高:60~230/最低:40~130 保証期間 1年間 一般的名称 自動電子血圧計 適合腕周(cm) 22~42 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位 手首 仕様 電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品 取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース 材質 ABS、ポリエステル 寸法(mm) 幅65×高さ87×奥行28 ホワイト 測定範囲 (圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体) ABS、ポリエステル 質量(g) 約125(乾電池含まず) 電源(V) DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源 DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 本体質量(g) 約125(乾電池含まず) 測定精度 (圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×87×28 目量 1mmHg 保証期間 1年 電池寿命 約250回(1日1回使用の場合) 型式承認番号 第Q163号 メモリー機能 90回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅65×高さ87×奥行28 安全機構 300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:227AABZX00086000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

Bluetooth通信で測定データをアプリに簡単送信!チューブがなく、コンパクトに持ち運べるBluetooth対応チューブレス上腕式血圧計です。 チューブがなく、コンパクトに持ち運べるチューブレス上腕式血圧計です。 専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に対応しており、測定データをアプリに入力することで血圧の変化をグラフなどで確認できます。 Bluetooth対応なので、測定データを専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に直接送信できます。 専用ポーチ付きなので、旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利です。 電源の入/切スイッチがついているので、バッグなどに入れて持ち運ぶ際の誤動作を防ぐことができます。 充電式なので、煩わしい電池の交換が不要です。 日々の血圧管理の目安となる血圧値レベルを測定値から算出し、液晶画面でお知らせします。 本製品1台に、2人分の測定データを別々に記録することができます。1人ずつボタンが分かれているので、面倒な切り替え操作が不要です。 視認性の高い白文字の画面とバックライトで、測定結果を見やすく表示します。 直近3回の測定記録の平均値を表示します。 ユーザーごとに約1ヶ月(1日2回×30日)の測定値を記録します。 日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする不規則脈波検知機能付きです。 測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする体動検知機能付きです。
仕様 【脈拍数測定範囲】40~199拍/分 セット内容 本体×1、専用USBケーブル×1、収納ポーチ×1、取扱説明書×1、医療機器添付文書×1、EMC技術文書×1 種別 機械器具18 血圧検査又は脈波検査用器具 ホワイト 質量(g) 約288 品名 上腕式血圧計 AS01 電源 リチウムイオン電池 測定精度 圧力:±3mmHg以内/脈拍数:±5%以内 型番 HCM-AS01BTWH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約73×24×131(カフ含まず) 通信方式 Bluetooth(R) 4.2 測定範囲(mmHg) 【血圧】最高:60~230/最低:40~130 保証期間 1年間 一般的名称 自動電子血圧計 適合腕周(cm) 22~42 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

上腕血圧計交換用腕帯 (カフ)ラージサイズカフ(太腕用)。Lサイズ(31~45cm)
対象機種 上記全機種 適合腕周(cm) 31~45
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

上腕血圧計交換用腕帯 (カフ)3Dフィットカフ。締め付けの際、内布がしわ状にならないので、皮膚をはさむことがなく、痛くならない。立体成形、伸びる布地で、ソフトにしっかりと腕を包み込む。測定可能腕周17~32cm
対象機種 UA-1030T Plusのみ 適合腕周(cm) 17~32
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

機能を絞ったワンボタン操作の血圧計。 毎日の血圧測定を簡単におこなうことができます。
付属品 お試し用電池×2個・収納ケース・取扱説明書 質量(g) 85 電源 単4形アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 84×21×62 メモリー 1人×30回 電池寿命 300(目安) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:230AGBZX00001000 手首周り(cm) 13.5~21.5 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

電源ONから約1.5秒で測定を開始するクイックスタート。 本体内部の部品を改良して測定中の音を抑えたことにより、オフィスや外出先など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定できます。 ポンプレス構造により、奥行き13.4mmの超薄型ボディを実現しました。 手首の細い方にも太い方にも、ぴったりとフィットして巻きやすい薄型カフを採用しました。 100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示します。
付属品 お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池2 個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 質量(g) 約90(電池含まず) 電源 単4形アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×13.4×63.4(カフ含まず) 機能 測定ミスお知らせ・血圧値レベル表示・腕帯(フィットカフ)・平均値表示・不規則脈波表示 メモリー 2人×100回 電池寿命 300(目安) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:230AGBZX00003000 手首周り(cm) 13.5~21.5 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

耐久性に優れたベローズを使用しておりますので、長期間に渡って正確さを保ちます。 文字板は暗所でも使用が可能です。
材質 腕帯/綿、ゴム袋/ラテックス アズワン品番 0-2192-21
1個
2,475 税込2,723
翌々日出荷

カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位 上腕 付属品 腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源 単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売) 本体質量(g) 約640(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 183×99×230 機能 体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ 電池寿命 300回(目安) メモリー機能 2人×60回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225AABZX00103A01 適合腕周(cm) 17~36 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
当日出荷