タブディスペンサーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
114件の「タブディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折り返しテープカッター」、「ビニールテープ カッター」、「業務用テープカッター」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチでつまみができるテープカッターで、切替で通常のカッターとしても使えます。12~18mm幅のテープが使えます。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 1 2018年トラスコ掲載ページ 6 1921
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手作業で行っていた、テープの「折り返しタブ」をテープカッターで自動作成。 仮止めや仮包装などに便利なタブが作れるテープカッターです。 セロテープ(R)(テープ幅15mm、18mm)でのご使用が最適です。 小巻・大巻、両タイプのテープに使えます。 2台を固定連結して使用できます。 幅18mm外径110mmまでのテープが使用できます。
用途レジでのシール貼り 店頭での包装 質量(kg) 1.2 本体サイズ(mm) 55×180×112 テープ種類 大巻/小巻両用
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープ貼りの際、テープ長手方向に2~5mmの開封用タブ(つまみ)をつくり開封時の作業性を高めます。
用途OPPテープに。 仕様 3インチ(75mm)紙管用、テープ自動折込み機能付 トラスコ品番 293-0161 幅(mm) 170 高さ(mm) 90 質量(g) 330 奥行(mm) 65 テープ幅(mm) (折返し幅)2~5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×65×90 最大テープ幅(mm) 48
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。テープの引き出しが軽い最適ウエイトバランスで使いやすい。
仕様 3インチ(76mm)紙管用 トラスコ品番 382-2745 幅(mm) 101 高さ(mm) 87 質量(g) 500 奥行(mm) 203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 101×203×87 最大外径(mm) (テープ)130 最大テープ幅(mm) 48
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。 安全性を心がけたセーフティカバー付き。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等 仕様 3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付 材質 スチール 最大外径(mm) 140(テープ)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープ貼り付け時に、テープ長手方向に4mm程度つまみを自動的に作成するので、開封時の作業効率がアップします。
用途OPPテープ用。梱包用途に。連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。 仕様 3インチ(76mm)紙管用、テープ自動折込み機能付 幅(mm) 180 高さ(mm) 98 質量(g) 245 奥行(mm) 60 テープ幅(mm) (折返し幅)約4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×60×98 最大テープ幅(mm) 48 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB) 折幅(mm) 約4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

日東電工ベースマテリアルオートディスペンサー
自動でテープを繰り出しカット。 テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼り付け作業 質量(kg) 2.4 消費電力(W) 18 電源 AC単相100(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 245×150×137 精度(mm) カット/±2 本体寸法(mm)奥行 245 本体寸法(mm)幅 150 本体高さ(mm) 137 テープ長さ設定範囲(mm) 20~999(1mm単位)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) 工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。 メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。 デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 プリセットカウンター、ループ機能つき。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品 セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード 適合 クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など 材質 ABS樹脂 質量(kg) 1.6 電源 AC100V・50/60Hz・25W テープ厚さ(mm) (適合)0.05~0.3 本体寸法(mm)奥行 213 本体寸法(mm)幅 116 本体高さ(mm) 140 ヒューズ 2A(ACインレット内蔵) テープ送り速度(mm/s) 220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合) テープ長さ設定範囲(mm) 5~999 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 116×140×213
1台
93,980 税込103,378
当日出荷

指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。 1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。 オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
仕様 3桁LED寸法表示、オートフィード機能付 トラスコ品番 289-9655 質量(kg) 2.6 電源 AC100V 消費電力 18W 本体寸法(mm)奥行 249 使用テープ幅(mm) 7~50 表示桁数 最大3(テープ長さ) 本体寸法(mm)幅 137 本体高さ(mm) 156 テープ長さ設定範囲(mm) 30~999
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。 繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。 使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。 テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。 刃先はギザ刃。 セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
用途定尺裁断、連続作業用 本体質量(kg) 1.1 刃先 ギザ刃 プーリー 1インチ、3インチ テープ長さ設定範囲(mm) 30・45・90・フリー
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ 商品タイプ 本体
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製のテープカッター 重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。 材質(刃) SUS410 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。 セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等 仕様 3インチ(76mm)紙管用 材質 スチール
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体・カバー/PC(ポリカーボネイト)樹脂、刃・バネ/ステンレス 寸法(mm) (タブ部)約7mm
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様 推奨作業:中 付属品 取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合 仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 使用温度範囲(℃) 5~ 40 テープ幅(mm) 7-50 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 137×249×156 本体寸法(mm)奥行 249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 137×249×156 本体寸法(mm)幅 137 本体高さ(mm) 156 主な機能 自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm) 30-999 メモリー機能 なし 使用環境湿度(%) RH80以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 カット形状 直線 最大テープ外径(Φmm) 170
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

最大幅50mm、粘着テープ対応。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。 
仕様 推奨作業:中 付属品 取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合 仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 長さ(mm) 1800 使用温度範囲(℃) 5~ 40 テープ幅(mm) 7-50 消費電力(W) 18 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 137×245×150 本体寸法(mm)奥行 245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 137×245×156 本体寸法(mm)幅 137 本体高さ(mm) 150 主な機能 自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm) 20-999 使用環境湿度(%) RH80以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 カット形状 直線 最大テープ外径(Φmm) 170
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

定尺カットが可能。 長さ設定は3~24c mの範囲で1cm単位の調節。 設定した長さまで引き出すとブレーキが利く仕組みだから、経済的かつ効率的。 軽く直線的に切れるマイクロエッジのカッター刃。 刃はギザギザ小さい形、テープの切り口は、直線的。 20mm幅までの粘着テープに対応。 推奨テープはセロハンテープ、PPテープ、ストアテープ、マスキングテープ、ドラフティングテープ、フィラメントテープ、ガラスクロステープ、カプトンテープ等、多くの粘着テープに対応。
用途推奨作業は軽作業、工業用テープ・包装用テープ・店舗用テープに
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。 リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。 リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。 大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。 小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。 持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。 ※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。 ※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単 適合テープ外径(Φmm) (大巻き)110、(小巻き)60 適合テープ幅(mm) (大巻き)24、(小巻き)19 適合 大巻き・小巻き両用 材質 (本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC 質量(kg) 1.2 テープ種類 大巻き・小巻き両用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×186×106
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。 力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。 ラバーグリップ部分も握り安く作業性良好です。 手持ち部分が左右に移動させることが出来るので右利き、左利き両方に対応します。 また刃は交換可能です。
用途テープカットに 適合外径(Φmm) 125 取扱説明書 (0.6MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷