- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- タブレットスタンド 収納のおすすめ人気ランキング
タブレットスタンド 収納のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新242件の「タブレットスタンド 収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「iPad 充電スタンド」、「ノート立て」、「テーブルタップステーション」などの商品も取り扱っております。
スマートフォンやタブレットを最大6台設置することができます。スタンド内部にAC充電器を収納することができる為、設置機器をまとめて充電できる充電スタンドとして使用することができます。※充電器は付属していません。トレー部分には充電器への通気性を良くする放熱用スリットが付いています。左右両側にケーブルホールを搭載し充電ケーブルをすっきりと配線できます。本体底面には滑り止め付きでしっかりと安定します。
用途内部に充電器を収納して、充電スタンドとして使用できるタブレット・スマートフォン用スタンド
色
ホワイト
材質(本体)
ABS、アルミ
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×190×86
対応機種
厚みが20mmまでのタブレット
収納数
最大6台
適合メーカー
各社
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
セット内容
本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール
材質
樹脂
接続台数
10台
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スマートフォンからタブレットPCまで最大6台収納できるタブレットスタンド。
アルミ製だから丈夫でスタイリッシュなデザイン。
接触面にはシリコーンが付いているからキズを防止してくれます。
タブレットのレシピスタンドに便利。
収納しながら充電もできます。
シリコーンが付いているからキズがつきません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10×13×1.8
材質
本体:アルミ二ウム、クッション:シリコ―ン
質量(g)
約260
対応
前3列:厚さ約1.1cmまでのスマートフォン・タブレットPC 後ろ3列:厚さ約1.3cmまでのスマートフォン・タブレットPC
壁に取り付ける事もできます。
材質
鉄
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×225×85
5仕切りで細かく分類整理できるブックスタンド
用途本・雑誌・カタログのスタンドに最適
有効内寸法(mm)
208mm(仕切板なし)
厚さ(mm)
(仕切板)2.5
材質
ハイインパクトポリスチレン
幅(mm)
214
サイズ
A4
高さ(mm)
274
奥行(mm)
204
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけのスタイル。裏面にマグネットが付いている木製家具。スマートフォンやタブレットスタンド、小物置きとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。磁石の力で付け外しができるので、いつでも位置変更やとり外しができ簡単べんりです。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、スマートフォンやタブレットスタンド、小物置きとして使用
寸法W(mm)
100
寸法H(mm)
100
寸法D(mm)
55
耐荷重(kg)
1※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります
仕様
タナデコミニ
取扱説明書
(0.12MB)
キズ防止フェルトカバー付で、ノートPC・タブレット等をやさしく守りながら省スペースに収納する事ができます。
丈夫なスチール素材だから機器を置いてもしっかり安定。底面に滑り止め付で安心して使えます。
一つのデスクで作業を切り替る時でもサッと片付け。ノートPC等を立てて収納する事で、机上スペースを圧迫せず有効活用可能。
機器類をまとめて収納・充電スポットとしての使用も可能。ラックなどでまとめてPCを管理・収納する際にもお使いいただけます。
前後のトレーにはシリコン滑り止めシート付。トレー部分にタブレット等を立てかけてもお使いいただけます。
最大17インチまでのノートPC・タブレット収納可能。その他手帳など、デスク周りの小物収納にも。
場所を選ばずに使用できるシンプルなデザイン
用途パソコンスタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(フェルトカバー込み)168×104×105
質量(g)
385
色
ホワイト
適合サイズ
最大17インチまでのノートPC・タブレット
材質
(本体)スチール/(フェルトカバー)フェルト
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質
アクリル
質量(kg)
0.85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×155×105
TKG品番
9-2064-0801
TKG品番(2017)
6-1870-0801
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。ボックスは90回転し、縦方向、横方向の選択ができます。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用セキュリティボックス付きスタンド。
付属品
鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット、特殊形状レンチ
材質
収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ
質量(kg)
4.8
色
ブラック
材質(本体)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×994
対応機種
9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017
適合メーカー
Apple
総耐荷重(kg)
1.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
縦に使えばファイルや書籍用として、横に使えばフォルダー用等、便利に使える仕切り付スタンド。
並べて使用する場合は付属のジョイントでしっかり連結可能。
底部と背部にファイルやフォルダーがすべりにくい工夫をしています。
付属品
専用仕切板(1枚)、連結用ジョイント
材質
ハイインパクトポリスチレン
厚さ(mm)
(仕切板)2.5
サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
214×204×274
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるスタンドと充電器が一体になった充電ステーションです。
USBを6ポート搭載で最大6台の機器を同時に充電することができます。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
USBポート数
6ポート
プラグ形状
2P
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。
仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。
省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。
付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
セット内容
本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール
材質
樹脂製
適合機器
(台数)最大10
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
差し込むだけでスリムに収納できるノートパソコンスタンド。差し込むだけの簡単収納。テーブルを広く使えるので、デスク周りをスッキリ見せることができます。テーブルを広く使えるので、リモートワークにもおすすめです。
仕様
【品質表示】本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーン 緩衝材:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
約735
適合サイズ
収納可能なノートパソコン・タブレットPCの目安:約17.3インチ、厚さ約2.7cm、重さ約2.8kg以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16×5.7×15.2
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
受付での使用や商談時、2画面でのマルチタスクにもオススメ。折りたたみ式で、コンパクトなタブレットスタンドです。
収納時サイズは201mm×119mm×47mm
タブレットやポータブルモニターなどを置いて見やすい角度にできるので、お手持ちの端末がより使いやすくなります。
アーム部180°、端末接触部180°、回転台部分は360°と自由に端末の向きを調整する事が可能です。
端末に接触する面に滑り止めが付き、大切な端末を傷から守ります。また、底面の滑り止めにより卓上で滑りにくく、安定して使用できます。
仕様
●アーム部:180°●回転台:360°回転●対応機種(目安):約4.7~14インチ程度、厚さ15mm以下、、質量2kg以下のスマートフォン、タブレットなど※13.5インチ以上の機器は横向きで置いてください。●端末接触部:180°
付属品
取扱説明書
材質
鉄、アルミニウム、シリコーン
色
ブラック
質量(g)
475
関連資料
タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
201×119×47
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
軽量、コンパクトなスティックタイプのタブレットスタンドです。 。 タブレットの大きさや向きに合わせ、2箇所のアームでフレキシブルな角度調節が可能。 。 縦置き・横置きどちらにも対応します。タブレット支持面はウレタン仕様ですが、固定機能はございません。スタンドは安定した場所にてご利用ください。
収納時寸法(cm)
約18.3×3.2×2.6
色
黒
質量(g)
約90
特性
角度調節
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
●厚めのアルミ部品100%で構成された重量感が伝わるスタンドです。
●高さや角度を自由に変えられるタブレットやスマートフォン用スタンド
搭載面は13x13cm、2本の腕でしっかりと搭載した端末を支えます。
長さ約13cmのアームは180度回転し、搭載面は約300度回転します。
筐体は重量と安定性を備えるため、よく研磨されたアルミニウムを削り出し素材を採用し、総重量は約477gです。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
●載せたまま操作をしてもシッカリ支えます
2本の腕、搭載面、設置面には端末の傷付き防止&滑り止めのためのシリコンゴムを装着しています。
アーム部の2か所の駆動部は任意の場所に固定すると、タブレットを操作する力では動かないほど強力に高さや角度を支持します。(耐荷重800g)
ゲームなど頻繁に操作するアプリでもしっかり固定できます。
●横置きも安定します
アプリや動画視聴、リモートデスクトップ、学習、ビデオチャットなど横向きで使用する事が多いタブレットを、安定して搭載できます。
搭載面の幅は13cm、2本の腕の幅が各3.9cmなので、長い辺が28~25cm程度のiPadシリーズはどれも安定して搭載できます。
●ビデオチャット時のカメラの位置調整も楽々
ビデオチャット時にタブレットのカメラの高さや位置、角度を自由に調整できます。
一般的なWEBカメラより高画質なタブレットやスマートフォンを、ビデオチャットに最大限活用できます。
●折りたためばカバンに入ります
折り畳むと19 x 13 x 4 cm程度にまとまります。
重さは約477gなので、カバンに収納して持ち運ぶことが可能です。外出先でのご利用にも好適です。
質量(g)
477
仕様
●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●製品可動域:搭載時有効可動域180度+設置面180度●サイズ:130×30×165mm(折畳み時)●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ノートパソコンやタブレットを縦置きできるアルミ合金製のスタンドです。デスク周りの整理整頓、ワークスペースの確保が可能です。
用途ノートパソコンやタブレットの縦置き収納
最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。
USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。
USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様
絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応
セット内容
本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き)
色
ブラック
質量(g)
約400(AC電源コード含まず)
ケーブル長(m)
約1(ACアダプタのDCケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×31×161(突起部除く)
電源コード(m)
約1.5
定格出力
DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8A
USBポート数
10ポート(USB-Aポート×10)
プラグ形状
3P
定格入力
DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。
4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。
ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。
ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。
高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
材質
本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート)
色
ブラック
使用工具
手袋
耐荷重(kg)
1
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
20分
アジャスター
なし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm
組立人数
1
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷