タブ付きボタン電池のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
223件の「タブ付きボタン電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バックアップ用電池」、「基板用電池」、「コイン電池ホルダー」などの商品も取り扱っております。
適合 バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機) 適合機種 バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機) バッテリー容量(mAh) 容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷




用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池 種別 二酸化マンガンリチウム一次電池 種類 二酸化マンガンリチウム一次電池 電圧(V) (初期)3.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ 使用温度範囲(℃) -55~85 端子構造 表面実装×2
1個ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)リフローはんだ付けには対応しておりません。まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V) 3 寸法(Φ×mm) 20 × 3.2 端子構造 表面実装×2 標準放電流(mA) 0.4 バッテリー容量(mAh) 225 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V8シリーズ交換用リチウム電池です。
仕様 V8・V7・V606e用電池 適合機種 V8・V7・V606e用 種類 リチウム電池 バッテリー容量(mAh) 550
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

材質 SUS304 表面処理 ニッケルメッキ 端子構造 基板取付ピン×2 入数 10/袋 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基板に対して電池を垂直に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプ コイン形リチウム電池 電圧(V) 3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。 公称電圧(V) 3
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
227 税込250
当日出荷

基板に対して電池を水平に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)