- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- タペストリーバー用フックのおすすめ人気ランキング
タペストリーバー用フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「タペストリーバー用フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タペストリーフック」、「バナーフック」、「垂れ幕ポール」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。
用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。
トラスコ品番
206-4110
長さ(mm)
43
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
17
寸法L(mm)
43
使用荷重(kg)
2
耐荷重(kg)
2
参考使用荷重(kg)
2
適合サイズ(mm)
19
表面処理
バルブ研磨仕上
外径(mm)
28
アズワン品番
64-8734-21
1袋(2個)
¥749
税込¥824
当日出荷
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。
付属品
キャップ2個(クロームメッキ)、補強テープ
セット内容
本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2
材質
本体:アルミ
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。
付属品
キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg)
5
タペストリーバー上部の溝にスライドさせて取付けます。
本体
ABS樹脂
タペストリーバーを連結する器具です。
付属品
六角レンチ
本体
スチール ユニクロメッキ仕上げ
1本
¥679
税込¥747
5日以内出荷
素材
塩化ビニル製 (フック部:スチール)
仕様
フック×2個付き、ポスター専用
ワイヤー径(Φmm)
1
静止荷重(kg)
10
材質
フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)
(ループ)20
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。
仕様
アルミ押型材アルマイト仕上げ
付属品
キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
仕様
フックは左右へ自在にスライドさせることができます。、ポスター専用※ポスター別売
素材
塩化ビニル製
末端溶断留め、バネなし
径(mm)
1
安全荷重(kg)
12
色
シルバー
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
種類
その他金具
使用ロープ径(mm)
~7
高さ(mm)
20
寸法(Φmm)
吊り具:8
寸法(mm)
飲み込み:約18
付属品
吊具2ヶ付(PP) ※フックは付属しません
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。
仕様
アルミ押型材アルマイト仕上げ
付属品
キャップ2個(クロームメッキ)、補強テープ
付属品
幅12mm×t1mm、片面側両面テープ付×1本
材質
本体・中芯:PVC
厚さ(mm)
t1
寸法(Φmm)
20
仕様
ワイヤー貫通可
材質
真鍮・ステンレス、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0、1.2
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様
フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
お好きな長さに調整可能
径(mm)
1
色
シルバー