- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- タボ 木のおすすめ人気ランキング
タボ 木のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新122件の「タボ 木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダボ錐 6mm」、「タボ」、「釘 木」などの商品も取り扱っております。
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質
木材
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質
木
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
材質
木
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質
ブナ
ビスを使わず木材を接合する「ダボ継ぎ」に便利です。ダボ継ぎのダボとしてご使用ください。
用途ダボ継ぎ用のダボ。
材質
木
材質
亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)
(4個あたり)30
色
ニッケル
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質
鉄
仕上
ニッケルメッキ
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。
材質(ドリル)
クロムバナジウム(Cr-V)
先端形状
丸シャンク
ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。
材質
スチール
木材・板のジョイント及び棚受け用としてご使用ください。
材質
ブナ
素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。
ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに
全長(mm)
62
材質
S45C
シャンク径(Φmm)
6.35
シャンク
六角軸6.35mm
回転速度(min-1[r.p.m])
適正/約1000以下
先端硬度
HRC41~45
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用
適合機種
電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
チャック径(mm)
6.35(6角軸)
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。
深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。
ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質
プラスチック/鉄
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
材質
木
寸法(mm)
51×32×275(片方)
ひも長(m)
1.35
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
木ネジ部とボルト部からなる連結金具です。
用途組み立て家具、脚物類などの組み立てに最適です。別売りのオニメナットなどと組み合わせてご利用ください。
材質
鉄
仕上処理
クロメートメッキ
耐荷重(kg)
5
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ3.1×18(3本)
取付穴数
3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷