- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- タモ 集成材のおすすめ人気ランキング
タモ 集成材のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新166件の「タモ 集成材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コタツの天板のみ」、「タモ 集成材 丸棒」、「タモ」などの商品も取り扱っております。
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質
メルクシパイン
関連資料
注意事項(4.17MB)
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T1G2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
材質
ラワン合板
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
材質
ゴムの木
関連資料
注意事項(4.17MB)
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
しな材
内容
素材
科目
図工
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)
900
規格
T2G2
仕様
抗菌
材質
タモ集成材
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
檜/節有
関連資料
注意事項(4.17MB)
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)
35
材質
ノースパイン(赤松)
関連資料
注意事項(4.17MB)
ヤニが少なく木目が均一で狂いが少ない為、加工が簡単な木材です。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
厚さ(mm)
18
材質
パイン集成材
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
910×1820
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚さ(mm)
18