タンク式 洗浄機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
164件の「タンク式 洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン洗浄 ポンプ」、「台車洗浄機」、「ポンプ式高圧洗浄機」などの商品も取り扱っております。
高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!。水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。
用途エアコン等の洗浄に 付属品 本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル 質量(kg) 13.2 形式 横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式) タンク容量(L) 16 寸法・サイズ(mm) 480(L)×410(W)×680(H) モーター 100V/250W 圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0(20) 吐出水量(L/min) 3.0
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

水が無い場所で洗車が出来ます。
用途お車の洗車に 仕様 [排出部]スチール・銅 材質 PVC(ホース)/PP(グリップ) 幅(mm) 385 高さ(mm) 370 材質(本体) PP 奥行(mm) 305 危険物の類別 非危険物
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

TASCO(タスコ)タンク付洗浄機
余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。 ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。 ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。 ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。 ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。 高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。 強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。 圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。
仕様 (モーター)200W分相始動型単相誘導電動機 セット内容 本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付) 形式 (ポンプ)対向2連プランジャ式 タンク容量(L) (タンク車)30 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 300 最高圧力(MPa) 2.5 電源コード(m) 5(AC100V) 呼び径(inch) 8(ノーパンクタイヤ) 吐出ホース長(m) 20(巻取機付) 吐水量(L/min) (ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に 付属品 充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル 質量(kg) 2.2(アクセサリーを含まない) タンク容量(L) 8 圧力 低圧 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 305×298×271 ホース長さ(m) 1.8 機能 給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン バッテリー リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間) 2.25 使用ホース 低圧フレキシブルホース RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー稼動時間 最大15 最大吐出水量(L/min) 2
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに水道が(蛇口)がなくても使えるタンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 工具不要で簡単に取り付けが可能です。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa) 約6.5 吐出水量(L/h) (常用)約220、(最大)約280 ホース長さ(m) 10 セット内容 本体、タンク、ふた、専用ガン、専用高圧ホース(10m)、拡散可変ランス、ターボランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクター(ホース継ぎ手付)、ホースバンド 材質 ポリプロピレン(一部除く) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 電源コード(m) 3 連続使用時間 約1時間(タンク1杯あたり約7分) 最高許容圧力(MPa) 約8.5 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄) 吐出圧力(MPa) 0.5~2.0 吐出水量(L/min) 0.5~1.2 仕様 許容水温/40℃以下(水道水のみ) タンク容量(L) 8 全長×全幅W×全高(mm) 302×254×473 給水方式 タンク給水/水道接続/溜め水給水
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイリスオーヤマタンク式高圧洗浄機
水を貯めるタンク式だからベランダやマンションの階段など、水道のない場所でも清掃できます。温水も使用可能で、頑固な汚れも落としやすいです。騒音値を約10%カットし、静音化を実現しました。タンク式シリーズ最大圧力7.5MPaで、より汚れが落ちやすくなりました。
質量(kg) 11.5 ホワイト 消費電力(W) 1200 タンク容量(L) 26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 422×316×525 常用吐出圧力(MPa) 7.5 電源コード(m) 5 高圧ホース(m) 8 吐出水量(L/h) 常用250、最大300 最高許容圧力(MPa) 11.2 使用水温(℃) 50
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。 持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品 バッテリー・充電器 質量(kg) 4.6 タンク容量(L) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×235×450 最高圧力(MPa) 1 ホース内径(Φmm) 5 ホース長さ(m) 2.9 ノズル 孫の手ノズル 材質(タンク) 樹脂 吐出水量(L/min) 1.5 ポンプ ユニフロー式 吸水量(L/min) 1.5 充電時間(分) 180 駆動方式 18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー 連続動作時間 60-300分 圧力調整機構 圧力無段階調整 ポンプ圧 1.0MPa
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる! スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など 吐出圧力(MPa) 7 吐出水量(L/min) 5 仕様 ガン高圧ホース5m トラスコ品番 409-7084 質量(kg) 6.2 電流(A) 12.5 電源(V) 単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 2.5 絶縁方式 二重絶縁 給水方式 水道 使用水温(℃) 40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 221×387×404
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。 吐出圧力(MPa) (50/60Hz)3.9/3.9 吐出水量(L/min) (50/60Hz)3.0/3.7 仕様 冷水 付属品 高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース トラスコ品番 252-8029 質量(kg) 9 電源 単相100V コード長さ(m) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×230×210 給水方式 自吸式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

オイルレスポンプ搭載でエアコン洗浄等に大活躍!!。水道の無い所でも使えるタンク付!!。タンクの下には便利な排水口(2箇所)付。軽量、アルミ台車付で移動もらくらく!!。洗浄ガンをすっきり収納できるホルダー付。10mロング吐水ホース付で本体から離れた所でも作業ができます。スリムな縦型洗浄機ですので収納場所もとりません。ストレート~ワイドへとノズルパターン調整が可能です。先端ノズルを回すだけの簡単切替え。
用途エアコン等の洗浄に 付属品 本体、吐水ホース10m、ノズル1式 質量(kg) 20.2 タンク容量(L) 15 寸法・サイズ(mm) 470(L)×490(W)×1130(H) 圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.5(35) 電源(AC V) 100(50/60Hz) 吐出水量(L/min) 2.9(50Hz)、3.5(60Hz)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa) (標準/静音)5.5/3.0 最大吐出水量(L/min) 6.3 最高許容圧力(MPa) 8 質量(kg) 6.7 作業量(目安) (標準/静音)15分/34分 吸込全揚程(m) 最高1 吐出圧力(MPa) 常用:(標準/静音)5.5/4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス洗浄機
洗いたい場所を問わない、どこでも使えるコードレスタイプ 洗浄に十分な15L内蔵式水タンク装備 タンクキャップ部分にカプラーを内蔵:市販のカプラー付水道ホースと繋げば継続的な水給水が可能 3段階選択可能な圧力モード&4種の噴射モードがあるスプレーガン&便利なスマートブラシ装備で、用途に合わせた洗浄が可能 大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備 付属品も一体収納で優れた機動性と収納性 大切な車やバイクなど、高圧洗浄機では強すぎる様々な洗浄に最適 ボッシュDIYガーデンツール用電動工具と共用可能な18Vバッテリーを採用
用途家周りや車・趣味やレジャーでの水を使った洗浄に最適 ホース長さ(m) 4 最高許容圧力(MPa) 2.0(水圧モード【強】時) 定格電圧(V) DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) タンク容量(L) 15(内蔵式) 吸水温度(℃) 50 連続使用時間 最大約45分(水圧モード【弱】時、2.5Ahバッテリー装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 395×645×320
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。 高効率ブラシレスモーター採用 高圧洗浄で節水 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。 作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。 水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に 吐出圧力(MPa) 0.5~2.0 吐出水量(L/min) 0.5~1.2 タンク容量(L) 8 全長×全幅W×全高(mm) 302×254×473
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに電源と水道が(蛇口)がなくても使えるコードレス(充電式)タンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 静音タイプです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa) 約3.0 吐出水量(L/h) (常用)約180、(最大)約270 タイプ 静音タイプ 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 連続使用時間 約10分/回 最高許容圧力(MPa) 約4.5 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様 ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階 セット内容 本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース 出力(W) 250 電源(V) 100 ホース長さ(m) (高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8 圧力(MPa[kgf/cm2]) (ポンプ)3.5[35] 吸水量(L/min) 2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様 プランジャー1個 寸法(mm) 240×230×210 質量(kg) 8.8 出力(W) 200 電源(V) AC100 ホース長さ(m) (逆水ホース)10 最大吐出量(L/min)(50/60Hz) 3/3.5 最大圧力(MPa) 3.5
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 質量(kg) 21.5 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) タンク容量(L) 30 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 ホース長さ(m) 吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20 ホース径(Φmm) 吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz) 対応溶液 薬剤
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。 最高圧力(MPa) 3.5/3.5 型式 クリーン 電源(V) 単相100 起動形式 直入れ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 1430/1740
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)