タンク転倒防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
131件の「タンク転倒防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機転倒防止金具」、「室外機 転倒防止」、「タンス 転倒防止 金具」などの商品も取り扱っております。

車内でのポリタンク収納に便利なポリタンクトレーです。裏面にすべり止め用のゴム脚が付いていますので、走行中でも横転しにくくなっています。
容量(L) 90.1 奥行(mm) 420 高さ(mm) 140 質量(g) 755 トラスコ品番 420-0608 ブラック 材質(本体) ポリプロピレン 外寸(mm) 420×420×140 内寸(mm) 380×340×130 材質(脚部) 熱可塑性エラストマー 収納の目安 ポリタンク2本
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。 長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品 ネジ×6本・コンクリート釘×2本 ベルト幅(mm) 20 穴径(Φmm) (ビス)4
1セット
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質 リングキャッチ:SUS304 材質(フック) AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(チェーン) SUS304
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に セット内容 金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本 材質 【金具、ビス、ベルト調整具】スチール。【ベルト】ポリプロピレン ベルト幅(mm) 20 ベルト長さ(m) 1
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に 付属品 取付用金具 4個、ビス 12本 材質 スチール 引張強度 チェーン引っ張り強度 300kg/本 チェーン長(mm) 800
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
1パック(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質 ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理 ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm) 1.7
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

計量しながらの液充填を行う際に計量・バルブ操作などの作業をボンベがグラつく事なく容易に作業ができます。
エスコ品番 EA994RS 材質 スチール 寸法(mm) 直径250×150
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

マッププロ用オプション。 TA379MP-4~7のホース付タイプのボンベの安定はもちろん、TA379MP-2~3のボンベ一体型でも作業の休止時のボンベホルダーとしても便利です。
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別 L字金具 材質 スチール 付属品 (フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個 シルバー
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止 セット内容 接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚 材質 (ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂 (ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー 質量(g) 約60/本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 190×42×20/本 耐荷重(kg) 対象物重量160/2本 使用環境温度(℃) 0~40 取付間隔(mm) 最大100/壁・家具間
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。 軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。
材質 亜鉛めっき鋼より線。止め金具:亜鉛合金製
1セット(2本組)
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に セット内容 金具(引掛け、固定)×各2個、ビス×6本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本、両面テープ×2枚 材質 【金具、ビス、ベルト調整具】スチール。【ベルト】ポリプロピレン。【両面テープ】アクリル系粘着剤 ベルト幅(mm) 20 ベルト長さ(m) 1
1セット
969 税込1,066
当日出荷

重いポリタンクの移動に便利なキャスター付きです2つのキャスターにはストッパーが付いているので、安定して給油が行えますポリタンクを斜めにして置けるので、残り少ない灯油を最後まで使えますポンプを収納するポンプ受け付きです
用途ポリタンクを玄関先や室内で保管する時に便利 収納の目安 幅190mm×奥行350mm以内のポリタンク 幅(mm) 290 奥行(mm) 520 高さ(mm) 195 質量(g) 890 トラスコ品番 420-1396 材質 ポリプロピレン(PP) 容量(L) 80.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)