タンク運搬台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
111件の「タンク運搬台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンク台車」、「ペール缶用キャリー」、「花台 キャスター」などの商品も取り扱っております。
キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品 キャスターストッパー(2個) 材質 [本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。底部を凸状成型することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。
キャスター(mm) 65Φ 仕様 キャスター:2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS304ミラー仕上げ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自在車輪には2個ストッパー付が付いています。
用途寸胴鍋等の運搬に 材質 18-8ステンレス、ナイロンキャスター
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストレートタンク(CTL、CTH、CTB、ST)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)キャスターの金具もステンレス製です。キャスター車輪がナイロンウレタンなので、床に跡がつきにくいです。
用途タンク移動に便利な運搬用台車。 材質 ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、ストッパー:6ナイロン+30%ガラス繊維、車輪:ナイロンウレタン 仕様 自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスタンク専用台車です。導電キャスター付台車です。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
38,770 税込42,647
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トスロン密閉タンク(SN-13・SN-20)の運搬が簡単に行えます。 積載面が低く、低重心の設計です。 トスロン密閉タンクが滑り落ちないよう止まり棒が付いています。 ハンドル付きで操作が容易に行えます。 積載面はPVC製で耐薬品性に優れています。
寸法(mm) 300×300×700 アズワン品番 4-1032-01 材質 積載面/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/スチールパイプ耐薬塗装 ハンドル高さ(mm) 620 キャスター径(Φmm) 50
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

寸胴鍋用の台車です。自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個付。
用途台車 材質(本体) SUS304 耐荷重(kg) 110 キャスター 自在車ストッパー無×2/自在車ストッパー付×2 材質(キャスター) 金具:クロームメッキ/車輪:ナイロン キャスター径(Φmm) 65 車輪取付高さH1(mm) H82
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧ジャッキによる操作で容器を立てたまま簡単に昇降が可能です。運搬や方向転換も楽に素早く、安全に行えます。本体下回りのフレームを約1.5倍肉厚にして耐久性をアップ。さらにメインピラー下部及びハンドル周囲に補強を施して耐久性にもこだわっているので使用頻度の多い場合にもおすすめです。油圧ジャッキは取外し交換が可能。容器固定チェーン付属。自由キャスターにはストッパー付です。取り外し可能な容器固定用のチェーンを1本標準装備。容器運搬時の一時的な容器固定時に容器と運搬車の離脱を防ぎます。必要ない場合にはスプリングフックで簡単に取り外すことも可能です。油圧ジャッキは交換可能なボルトオンタイプで簡単に取外しが可能でジャッキトラブル時も素早く交換できます。キャスターには大径130Φキャスターを使用。自在キャスターは位置保持に便利なストッパー付です。
用途低温容器用運搬(LGC175L用) 質量(kg) 約44 高さ(mm) 1560 備考 容器固定チェーン4.8Φ1本付属両端フック付 奥行(mm) 約885 容量(L) 積載容器:LGC175L 全幅(mm) 約750 適合ジャッキ FKSシリーズ専用油圧式2t タイヤサイズ 主タイヤ:Φ130固定キャスター、副タイヤ:Φ130自在キャスターストッパー付
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

テーパータンク(CTL、CTH、TP-STから始まる品番)用の台車です。工場内でのタンク運搬用に使用します。
材質/仕上 台車本体/SUS304、キャスター金具/SS、キャスター車輪/ゴム車
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組み合わせ自在のドーリー台車。屋外使用可能です。
材質 (本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール 寸法(mm) (本体)約300Φ・(キャスター)約40Φ 質量(g) 490 耐荷重(kg) 約30(1台あたり) 日本緑十字社品番 351010
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に タイプ 全周ガイドタイプ 積載面寸法(mm) Φ610 キャスター 2輪自在・2輪自在ストッパー付 床面高さ(mm) 139.5 取扱説明書 (3.7MB) ブレーキ/ストッパー あり
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

オールステンレス製のタンク用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。タンクの運搬。 材質 本体・金具/ステンレス(SUS304) 床面高さ(mm) 98
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
適合内径(Φmm) 275 キャスター 自在車4ケ、ストッパー2ケ付 本体寸法(縦×横×高さHmm) 260×260×135 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 240×240×105 ブレーキ/ストッパー あり
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

実験廃液を回収したポリタンクを、スムーズに搬送できるワゴンです。耐酸性に優れています。
適合 タンク容量:20L(W175×D350×H408 相当品) 材質 パイプ/塩ビコーティング、台座/PVC(塩化ビニル樹脂) キャスター ナイロン製、Φ50mm、背面2ヶ所ストッパー付き
1個
22,300 税込24,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧ジャッキの操作により軽量液化ガス容器を立てたまま上下させ、自在車輪でスムーズに移動することが出来ます。ジャッキカバー標準装備。
車輪径(Φmm) 車輪径(固定・130mm)・(自在ストッパー付・130mm) 高さ(mm) 1510 奥行(mm) 855 全幅(mm) 865
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

AASコーティングのスチールパイプ製ですので長期間使用できます。Φ65mmのキャスター付きで、ラフな使用にも耐えます。
1個
10,800 税込11,880
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる金属製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量80kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー 寸法(mm) Φ370×100 質量(kg) 1.4
1台
7,498 税込8,248
当日出荷