- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- タングステン球のおすすめ人気ランキング
タングステン球のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新119件の「タングステン球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タングステン玉」、「タングステンウエイト」、「タングステン」などの商品も取り扱っております。
鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています。6~8%のコバルトで高い靭性を持たせ、割れにくくしています。硬度:HRA90、圧縮強度:570kg/mm2
耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
材質
タングステンカーバイト94%、コバルト6%
硬度
HRA90
比重
15
材質
スチール
色
シルバー
材質
高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
長さ(mm)
500
切断方法
ワイヤーカット
形状
丸棒
切断公差
0~+2.0mm
比重
約15g/cm3
硬度
HRA90
曲げ強度(N/mm2)
190
真球度(μm)
0.6
仕様
圧縮強度:570kg/mm
材質
タングステン
相互差(μm)
1.25
タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。
材質
SUS304
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質
ステンレス(SUS304)
硬度HRC
25~39
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様
(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
材質
窒化珪素
比重
3.2
硬さ(Hv)
1600
最高使用温度(℃)
1000
ヤング率(GPa)
310
壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。
材質
鉛
質量(kg)
10
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
球状の鉛素材です
材質
鉛
センタレス研磨されたタングステン丸棒。
長さ(mm)
200
仕上
外径:研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質
W(タングステン)
長さ(mm)
500