ターフカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「ターフカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芝カッター」、「芝生 カッター」、「芝生 根切り」などの商品も取り扱っております。
生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。 芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。 芝生の根切りにもご使用戴けます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
材質 首部/ステンレス鋼 全長(mm) 400 刃幅(mm) 120 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ 材質(刃) 刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
879 税込967
当日出荷

芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に! 移植用にもご利用いただけます。 せまい所の仕上げに。
用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番 828-4071 全長(mm) 930 刃幅(mm) 195 刃高(mm) 90
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ステップ付きのため力が伝わり楽に根切り作業ができます。ステップがあるので足裏への負担も軽減します。刃先部は刃付けがあり、より一層の食い込みと根切り効果があります。握りやすく、力が入れやすいグリップ付きハンドルです。
用途芝生の根切り作業。 全長(mm) 約910
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

芝生のふち揃えや、移植時のカット作業にお使いいただけます。 面積の広い芝生もローラー刃で楽々カットします。
用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番 828-4072 材質 刃部:スチール 全長(mm) 943 質量(kg) 2.25 2018年トラスコ掲載ページ 9 1476
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質 スチール 長さ(mm) (頭部)112、(握り部)100 全長(mm) 720 質量(kg) 3.2 太さ(mm) 軸及び握り部:25 先幅(mm) (頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に 刃先形状 台形 全長(mm) 940 トラスコ品番 836-9930 質量(kg) 1.6 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 255 柄厚さ(mm) 1.2 先幅(mm) 105 肩幅(mm) 232 頭部板厚(mm) 1.7
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)根切り刃
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を交換することで二通りに使用できる兼用タイプです。 芝生手入れ用品です。 スパイクとパンチの替刃式です。 スパイクは古い根を切り、芝生に活力を与えます。 パンチは水分や肥料の浸透を良くします。
用途芝生の根切、穴あけ用具 全長(mm) スパイク:870、パンチ:850 トラスコ品番 868-2457 材質 刃:刃物用鋼、本体:スチール
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化! エアレーション効果 土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。 古い芝の根を切る効果 芝生は根を痛められると成長が活性化。 土に穴が開き地中に空気を供給 芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。
質量(g) 388 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×310×90 アズワン品番 64-4068-17
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整
用途花壇や菜園への芝の根や土砂進入防止に 幅(mm) 160 高さ(mm) 140 厚さ(mm) 13 材質 ポリプロピレン樹脂 質量(g) 2100
1箱(35枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。 古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。
エスコ品番 EA650AB-22 材質 スチール 全長(mm) スパイク:870、パンチ:850 質量(kg) 3.25
1個
6,250 税込6,875
翌日出荷

芝生の穴あけ用具で水と肥料の浸透がよくなります
用途芝生の手入れ用具 幅(mm) (パンチ)180 全長(mm) 830 質量(kg) 1
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ 全長(mm) 320 刃長(mm) 140 材質 刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ 質量(g) 240 使用目的 手入れ 切断対象 芝生
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質 スチール 長さ(mm) (頭部)250 全長(mm) 1450 質量(kg) 7 太さ(mm) 軸/25 先幅(mm) (頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。 刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。 大型タイヤで安定性抜群です。 収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。 クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm) 200 刈込高さ調整 15・25・35・40mmの4段階 ブレード枚数 5枚(固定刃+回転刃) 仕様 折りたたみ集草バッグ付 質量(kg) 5.6 刈込み方式 リール式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 1250×340×810
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

若々しい芝生に生まれ変わります。芝の根をカットして空気を土の中に送りこみます。丈夫で切れ味が抜群です。
用途芝生の根切り。 高さ(mm) 約840 質量(g) 約1100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm) 1435 トラスコ品番 770-0261 質量(g) 400 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

コンクリート、アスファルト、敷石などの隙間に生えた雑草の除草作業に最適です。
材質 PP 全長(mm) 210 質量(g) 58 刃幅(mm) 80
1個
799 税込879
当日出荷