ターボラップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
240件の「ターボラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターボラッパー」、「金型磨き」、「セラミック砥石」などの商品も取り扱っております。
なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。 貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。 本体質量(g) 180 寸法(mm) 218 質量(g) 180 排気方式 後方 ホース接続径 PT 1/4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。 軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に 質量(kg) 0.5 取付最大軸径(Φmm) 5 仕様 空気式小型整形用ヤスリ 付属品 平型ヤスリSF-13:1本。丸型ヤスリSF-10:1本。三角型ヤスリSF-11:1本。甲丸型ヤスリSF-12:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サンディングパッド:1本。カプラHA-65SN:1個
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。過去の首振り軌道に比べ、スムーズな新発想の楕円スイング方式を採用。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。 本体質量(g) 180 寸法(mm) 218 質量(g) 180 排気方式 後方 ホース接続径 PT 1/4
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5本)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(5本)
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

0.7mm ストローク
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 35000 空気消費量(L/min) 46 全長(mm) 180 質量(kg) 0.19 高さ(mm) 28 口金 1/4PT 砥石径(Φmm) 3 騒音レベル(dB(A)) 78
1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷

1個
29,700 税込32,670
翌日出荷

ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 56000 空気消費量(L/min) 198 空気接続口 1/4 付属品 1/4カプラー 全長(mm) 136 質量(g) 250 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 3 取扱説明書 (2.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能 作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用 高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり
用途小型整形用 付属品 平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mm トラスコ品番 759-9447 空気消費量(m3/min) 0.07 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.6(6) 無負荷ストローク長(mm) 4 無負荷ストローク数(min-1) 9000
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨 材質 アルミナ繊維 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm) 164(本体) 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.6[6] 空気消費量(m3/min) 0.24 質量(kg) 1.1 取付最大軸径(Φmm) 6.3 無負荷ストローク長(mm) 9 仕様 空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き 付属品 平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個 トラスコ品番 116-6786 無負荷ストローク数(min-1) 3700
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm) 8 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 1.8 定格消費電力(W) 170 キャブタイヤコード(m) 2 定格時間(分) 30 付属品 平型ヤスリSF-13:1本。ホルダノコ刃:1個。ノコ刃24山:1個。六角棒スパナ3mm:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サポータ:1個 取付最大軸径(Φmm) 5 仕様 ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ。二重絶縁モータ採用 質量(kg) 1.4(電源コード含まず) トラスコ品番 309-1619 無負荷ストローク数(min-1) 4500
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

ダイヤモンド砥粒を採用し切れ味、耐久性に優れたヤスリです。精密仕上げ用として最適な形状です。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。
適合材 工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ
リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 粒度 #140 軸径(Φmm) 3 適合材 各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。 適合機種 TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具 全長(mm) 85 軸径 Φ3 刃長(mm) 45
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置
用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。 電源(V) AC90~240 50/60Hz 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 1.5 出力(W) 45 付属品 ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833。セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種 構成部品 GS-H26+LSC-45 適合ツール M6×0.75 調整方法 周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式 発振周波数(kHz) 18~26 振動子 PZT電歪振動子
1セット
319,800 税込351,780
8日以内出荷

形状 対応材質 セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)エアーヤスリ
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能です。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金型、小型部品の研削に。 付属品 丸型ヤスリ、平型ヤスリ、三角型ヤスリ トラスコ品番 404-2751 全長(mm) 148 質量(kg) 0.52 チャック能力(mm) 5 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.28 ホース取付口 Rc1/4 ストローク長(mm) 5 排気方向 後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷