ターミナル部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
398件の「ターミナル部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターミナル端子」、「電源ターミナル」、「ターミナルブロック」などの商品も取り扱っております。
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A) 10 レッド・ブラック セット内容 赤黒各1個ずつ 質量(g) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×10
1セット
683 税込751
当日出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

定格電流(A) 10 適合規格 RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ) DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm) 7.0 パネル取付方式 ナット締め付け ナット締付トルク(N・m) 0.8以下 耐電圧(V/min) AC1000
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質 変性PPE樹脂 保護構造 IP20 定格電圧(V) 800 材質(金具) 導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 関連資料 (2.19MB) 材質(端子ねじ) 鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

定格電圧(V) AC125 定格電流(A) 10 適合規格 RoHS対応 材質(絶縁体) ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ) DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm) 10 パネル取付方式 ナット締め付け ナット締付トルク(N・m) 0.6以下 耐電圧(V/min) AC1000
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用 レッド・ブラック セット内容 赤黒各1個ずつ 質量(g) 15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×10
1セット
427 税込470
当日出荷



定格電圧(V) AC125 定格電流(A) 10 適合規格 RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ) DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm) 7.0 パネル取付方式 ナット締め付け 耐電圧(V/min) AC1000
1個
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別 Φ4mmバナナジャック接続アダプタ 全長(m) 約0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

定格電流(A) 30 材質(絶縁体) フェノール ナット二面幅(mm) 10 パネル取付方式 ナット締め付け ナット締付トルク(N・m) 2.0以下 耐電圧(V/min) AC1500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ:大 全長:約47.5mm テスター棒用
用途テスター棒用 質量(g) 10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5 セット内容 赤黒各1個
1セット
341 税込375
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) 125 定格電流(A) 10 適合規格 RoHS対応 材質(絶縁体) ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ) DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm) 10 パネル取付方式 ナット締め付け ナット締付トルク(N・m) 0.6以下 耐電圧(V/min) AC1000
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 最大電流(A) 0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3 絶縁抵抗(MΩ) DC500V 50MΩ以上
1組(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2セット)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(絶縁体) ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 耐電圧(V/min) AC500 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3 適合規格 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


壬生電機製作所テストターミナル
標準型と大電流型の2タイプを揃えています。 標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
取付方式 その他 結線方式 ネジ 使用周囲温度(℃) -25~+70 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min) AC2000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)