ターンバックル 小型のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
94件の「ターンバックル 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リギンスクリュー」、「ミニターンバックル」、「ターンバックル ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
1袋(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 材質 亜鉛ダイキャスト 先端形状 両フック
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。 種別 フック&フック 表面処理 ユニクロメッキ 先端形状 両フック
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質 ステンレス(SUS304)
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番 EA948EC-6 材質 (ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400 全長(mm) (最小)89 ねじ径(mm) M6×12 先端形状 ネジ付
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理 ユニクロ 先端形状 両オーフ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様 小型張線器付クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番 859-6215 長さ(mm) 56 寸法(mm) eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g) 760 タイプ 小型張線器付クランプ 奥行(mm) 160 2018年トラスコ掲載ページ 9 1073
1個
1,898 税込2,088
当日出荷