- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ダイのおすすめ人気ランキング
ダイのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新162,638件の「ダイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜 ブロック」、「パンチ」、「金型」などの商品も取り扱っております。
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
適合
(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など
材質/仕上
SK-5
焼入硬度
HRC57
上部PUSHでレバーが開閉するタイプです。
左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返して下さい)
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX
材質
亜鉛合金
表面処理
サチライトクロムめっき
キー番号
H200
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
寸法H(mm)
15
ボルト穴数
1穴
安定性に富んだ設計です。
ベースより取り外し上面だけで使用できます。
ラッピング仕上げで総焼入品です。
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
傾斜角度(°)
0~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛ダイキャスト
表面処理
塗装
適合車種
KTM 125 Duke (2017-2022)
1個
¥45,980
税込¥50,578
36日以内出荷
厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。
材質
高速度鋼(HSS)
用途穴あけ用刃物(下刃)
仕様
丸穴用
適合機種
HA05-1018、MW-50
用途Vノッチ
仕様
ダイス(下刃)のみ
適合車種
KTM 390 Duke (2017-2022)
1個
¥47,980
税込¥52,778
36日以内出荷
チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。
材質
高速度鋼(HSS)
コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。
治具の交換がかんたんです。
使用可能材質
パイプ(加工可能)/銅・真鍮・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)
(鉄)42×3.5t、(ステンレス)42×2.5t、(銅・アルミニウム)54×2.0t
曲げ能力(鉄筋)(mm)
30
曲げ角度(パイプ)(°)
180
回転速度(min-1[r.p.m])
3
電源(V)
三相200
電源コード(m)
2
出力(W)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×570×450
設定方式
マイクロプロセッサー(角度設定)
質量(kg)
59
トラスコ品番
461-5387
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
3日以内出荷
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
適合材
コンクリート・レンガ・タイル・大理石
材質(ボルト)
ステンレス(SUS304)
材質(ナット)
亜鉛ダイキャスト
材質(外筒)
ポリカーボネイト
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。
最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。
治具の交換がかんたんです。
使用可能材質
パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)
(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)
20
曲げ角度(パイプ)(°)
180
回転速度(min-1[r.p.m])
3
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2
出力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×460×340
設定方式
デジタル(角度設定)
質量(kg)
23
トラスコ品番
461-5204
1台
¥919,800
税込¥1,011,780
翌々日出荷
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。
ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。
全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業
入数(枚)
50
粉有無
粉無
エンボス加工
全面エンボス
材質
ニトリルゴム
全長(cm)
約24
厚さ(mm)
0.26
タイプ
厚手
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
特長。合金ダイキャスト。大(15Φまで可能)
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
強度・耐油性・耐薬品性に優れた、ニトリル手袋の使い捨てグローブ。ニトリル製使い捨て手袋は、引き裂きや引っかけにも強い。目立ちやすいブルーなので、食品加工時の異物混入リスクの低減にも役立ちます。
無駄のない左右兼用タイプです。手にフィットするので、細かい作業やガーデニング・掃除などの分野にも適しています。パウダーフリーなので手にやさしい。粉がないので、かぶれやかゆみを生じにくい。
感染症などを防ぐため、トイレや洗面所、キッチンの掃除にも。
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
サイズ
フリー
質量(g)
3(1枚あたり)
入数(枚)
100
機能
強度・耐油性・耐薬品性・耐引裂・フィット性
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
16.8
粉有無
粉なし
エンボス加工
なし
先細タイプで細かいところまで研げます。
軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度
#400/#600
刃幅(mm)
先端:6、末端:22
刃長(mm)
134
全長(mm)
235
材質(本体)
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)
75
材質(グリップ)
カラーウッド
刃厚(mm)
1.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)
100
タイプ
折りたたみ標準タイプ
取扱説明書
(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)
140
天板寸法・幅(mm)
300
特長。合金ダイキャスト製。中(13Φ用)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷