- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防じんマスク
- ダイオキシンレベル1 マスクのおすすめ人気ランキング
ダイオキシンレベル1 マスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新125件の「ダイオキシンレベル1 マスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイオキシン用マスク」、「放射能 防護 マスク」、「ダイオキシン マスク フィルター」などの商品も取り扱っております。
スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。
使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業
国家検定合格番号
TM368
使用限度時間(h)
14
伝声器で会話や指示の伝達が可能。
アスベスト除去作業用マスク「区分3」。
ダイオキシン類対策レベル1。
種別
取替式防じん
仕様
交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)
区分
RL3
質量(g)
198以下
吸気抵抗(Pa)
85以下(平均:67)
粒子捕集効率(%)
99.9以上(平均:99.98)
国家検定合格番号
第TM645号
機能
伝声器
吸気抵抗上昇値(Pa)
-(平均:85)
排気抵抗(Pa)
35以下(平均:18)
排気ゴム弁
(交換部品)T-1K
吸気ゴム弁
(交換部品)丸型
頭ひも
タイプXDB
材質(面体)
シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
Lv1対応可能
適合フィルター
RD-6型
指定防護係数
10
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3
国家検定合格番号
TM371
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
適合フィルター
2091
仕様
半面形面体。4点支持しめひもタイプ
形状
半面形
色
グレー
区分
RL3
タイプ
取り替え式
粒子捕集効率(%)
99.9
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
指定防護係数
10
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状
カップ型
仕様
排気弁付
トラスコ品番
373-9767
サイズ
レギュラー
区分
DS2
質量(g)
14
タイプ
使い捨て
種類
使い捨て式
入数(枚)
10
粒子捕集効率(%)
98
国家検定合格番号
TM438号
使用限度時間(h)
11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
29
国家検定番号/支持方式
TM438号
頭ひも
オーバーヘッド
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号
第TM645号
排気ゴム弁
T-1K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプXRB
適合
(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.96
質量(g)
179
基準質量(g)
198以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
67
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
20
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
85以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
35以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)
87
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
仕様
フィルター付
種別
取替式防じん
区分
RL3
機能
伝声器
適合フィルター
RD-6型
指定防護係数
10
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号
第TM644号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプRB
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.97
質量(g)
156
基準質量(g)
172以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
33
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
85
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)
81
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
仕様
クリアケース。フィルター付
適合
(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
種別
取替式防じん
区分
RL3
指定防護係数
10
高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。
ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク
7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
区分
L3
質量(g)
42.0±4.0
除毒能力(分)
50以上
ダイオキシン類対策用
Lv2対応可能
ガスの種類
有機ガス用
仕様
高性能フィルター内蔵
種別
吸収缶
取付方式
外付け式
破過時間
50以上
国家検定合格番号
第TN116号
RoHS指令(10物質対応)
対応
国家検定「DS1規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
区分
DS1
入数(枚)
20
吸気抵抗(Pa)
45以下
粒子捕集効率(%)
80.0以上
国家検定合格番号
TM692
使用限度時間(h)
9
排気抵抗(Pa)
45以下
取扱説明書
(1.8MB)
ひもタイプ
お面式
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
指定防護係数
4
1箱(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです!
有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号
第TN237号
区分
L3
質量(g)
120±10
ダイオキシン類対策用
Lv2対応可能
仕様
シリコーン面体
種別
防毒マスク
タイプ
吸収缶2個使用タイプ
ガスの種類
有機ガス
頭ひも
しめひもタイプRB
材質(面体)
シリコーン面体
適合吸収缶
RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
規格
RL3
適合
6000シリーズ
TGK品番
431-87-05-35 ※内容量が違います
トラスコ品番
492-2182
質量(g)
18
タイプ
取り替え式
適合マスク
6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3
粒子捕集効率(%)
99.9
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.9以上
アズワン品番
1-7251-02
1組(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
99.99%という高い粒子捕集効率を誇りながら、吸気抵抗が低く、呼吸もラク。また、長時間の作業にも安心してご使用いただける防じんマスクです。アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。マスク裏側の接顔部分には、顔によくなじむソフトで丈夫なフェイスシールを採用。長時間の作業も不快感を軽減し、漏れ込みを最小限に抑えます。コットン製のしめひもは、引っ張るだけで調節でき高いフィットが得られます。
幅広のしめひもは、肌触りも良く顔への圧迫感を軽減しています。
用途粉塵作業
使用限度時間(h)
21
質量(g)
28.5
トラスコ品番
324-6663
形状
カップ型
サイズ
レギュラー
区分
DS3
タイプ
使い捨て
入数(枚)
5
国家検定合格番号
TM59号
頭ひも
オーバーヘッド
アズワン品番
9-027-07
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
1箱(5枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
シンプルで高い性能を持つ使い捨て式防じんマスクです。
しめひもには、より肌にやさしい編みゴムを使用しています
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
国家検定合格番号
TM369
使用限度時間(h)
13
S/L測定
S
種類
使い捨て式
質量(g)
10
仕様
4層構造フィルタ
TGK品番
431-87-05-01
トラスコ品番
217-2810
形状
カップ型
サイズ
レギュラー
区分
DS2
タイプ
使い捨て
入数(枚)
20
頭ひも
オーバーヘッド
アズワン品番
9-020-11
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
1箱(20枚)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
種別
交換用フィルター
適合
1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03
石綿(アスベスト)類対策用
1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 。7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。
種別
防毒マスク
タイプ
吸収缶1個使用タイプ
質量(g)
126±20(面体のみ)
国家検定合格番号
第TN422号
機能
フィットチェッカー内蔵
頭ひも
タイプXRB
材質(面体)
シリコーン面体
適合吸収缶
(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
呼吸が楽なダブルフィルター。
種別
取替式防じん
区分
RL2
質量(g)
167以下(平均:147)
吸気抵抗(Pa)
64以下(平均:35)
粒子捕集効率(%)
95.0以上(平均:98.2)
国家検定合格番号
第TM231号
吸気抵抗上昇値(Pa)
-(平均:68)
排気抵抗(Pa)
52以下(平均:35)
排気ゴム弁
(交換部品)T-6K
頭ひも
タイプRB
材質(面体)
シリコーン面体
適合フィルター
LAS-1型
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。
折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
材質
フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン
形
折畳可
種類
使い捨て式
ひもタイプ
お面式
形状
立体型
タイプ
使い捨て
頭ひも
オーバーヘッド
防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
用途アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応。ダイオキシン類対応レベル1。作業環境濃度 .3~3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など
粒子捕集効率(%)
99.9
区分
RL3
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
形状
半面形
色
グレー
タイプ
取り替え式
国家検定合格番号
第TM374号
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
ダイオキシン類対策用
Lv1対応可能
適合フィルター
2097
指定防護係数
10
のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。
用途一般粉塵作業、研磨作業
国家検定合格番号
TM353
使用限度時間(h)
12
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号
第TN179号
質量(g)
140±10
ダイオキシン類対策用
Lv2対応可能
仕様
シリコーン面体。しめひもタイプXDB
種別
防毒マスク
タイプ
吸収缶2個使用タイプ
規格
L3
ガスの種類
有機ガス
機能
伝声器
材質(面体)
シリコーン面体
アズワン品番
1-6546-01
適合吸収缶
RDG-5型、RDG-7型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
低抵抗タイプで、呼吸が楽々。伝声器付きで、会話が明瞭。接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。キャップが不要なネジ込みタイプ。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。
タイプ
吸収缶2個使用タイプ
仕様
しめひもタイプ2点支持1本式
種別
防毒マスク
質量(g)
130±10(面体のみ)
種類
直結小型式
国家検定合格番号
TN13
機能
伝声器
材質(接顔体)
ニトリルブタジエンゴム
ガス濃度(%)
0.1(ただし、曝露限界の10または30倍)以下
材質(面体)
ニトリルゴム面体
適合吸収缶
CA-304L3/OV ダイオキシン類対策用(レベル2)。CA-310/Ov。CA-1P1シリーズ 。CA-1P80V
取扱説明書