ダイキン 油圧 ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
113件の「ダイキン 油圧 ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧ポンプオイル」、「50A 配管 2M」、「可変ポンプ」などの商品も取り扱っております。
種類 ピストンポンプ 最高使用圧力(MPa) 21 許容回転数(min-1[r.p.m]) 500~1800 使用流体 石油系作動油 回転方向 軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 吐出口径 G1
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイキン工業ピストンポンプ
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。
最高使用圧力(MPa) 21 トラスコ品番 364-9857 質量(kg) 55 種類 ピストンポンプ 外形寸法(mm) 260.5×300×236 騒音値(dB) 75 吐出量(L/min) (1800回転)13~126 使用流体 石油系作動油 吐出口径 1.5
1台
429,800 税込472,780
7日以内出荷

ダイキン工業ピストンポンプ
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 0.8~7[8~70] ポンプ容量(cm3/rev) 23 種類 ピストンポンプ 形式 Vシリーズピストンポンプ 制御方式 プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa) 25 許容回転数(min-1[r.p.m]) 500~1800 吐出量(L/min) (1800回転)12~41.4 使用流体 石油系作動油 回転方向 軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 17.5[175] 吐出口径 G1
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V) 200(50/60Hz)、220(60Hz) 使用流体 石油系作動油
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイキン工業ピストンポンプ
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。
ポンプ容量(cm3/rev) 14.8 種類 ピストンポンプ 外形寸法(mm) 168.0×191×150 騒音値(dB) 68 使用流体 石油系作動油 吐出口径 G1
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイキン工業ピストンポンプ
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。
最高使用圧力(MPa) 21 トラスコ品番 364-9849 質量(kg) 55 種類 ピストンポンプ 外形寸法(mm) 260.5×300×236 騒音値(dB) 74 吐出量(L/min) (1800回転)13~126 使用流体 石油系作動油 吐出口径 1.5
1台
429,800 税込472,780
当日出荷

ダイキン工業汎用油圧ユニット
制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けできます。納品後でも後付けが簡単にできます。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。短納期で対応できる汎用油圧オイルユニットです。メーカー従来比70%~74%のコンパクト設計です。固定脚位置が全方向に自
容量(L) (オイルタンク)60 最高使用圧力(MPa) 21 定格圧力(MPa) 14
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業モーターポンプ
低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。
電圧(V) 200(50/60Hz)、220(60Hz) 吐出口径 G1 種類 ピストンポンプ 取付方式 フート取付形 使用流体 石油系作動油
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
最高使用圧力(MPa) 25 吐出口径 G1 1/4 種類 ピストンポンプ 形式 Vシリーズピストンポンプ 制御方式 プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 1.5~14[15~140] 許容回転数(min-1[r.p.m]) 500~1800 使用流体 石油系作動油 回転方向 軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 17.5[175] ポンプ容量(cm3/rev) 37.7
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧とインバーター技術の融合を実現しました。保圧あるいは待機時の消費電力を50%削減しました。(メーカー製品比)インバーター技術により、油圧上昇の抑止や低騒音も実現しました。IE4クラスで電動機高効率規制対象外です。消費電力30%削減(従来エコリッチ比)します。全機種CEに適合です。油温上昇低減します。
外形寸法(mm) 328×460×484 騒音値(dB) 60 タンク容量 18L 2018年トラスコ掲載ページ 3 0124 オイルタンク容量(L) 18
1台
339,800 税込373,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa) 14 ポンプ容量(cm3/rev) 37.7 トラスコ品番 457-0901 質量(kg) 87 種類 ロータポンプ 取付方式 フート取付形 外形寸法(mm) 273×405.0×288 電圧(V) 200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 1.5~14[15~140] 吐出口径 Rc3/4 電動機出力(kW) 3.7 極数(P) 4
1台
369,800 税込406,780
当日出荷

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa) 21 ポンプ容量(cm3/rev) 14.8 トラスコ品番 457-0871 質量(kg) 45 種類 ロータポンプ 取付方式 フート取付形 外形寸法(mm) 273×308.0×245 電圧(V) 200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 1.5~14[15~140] 吐出口径 Rc1/2 電動機出力(kW) 1.5 極数(P) 4
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

ダイキン工業ピストンポンプ
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 0.8~7[8~70] ポンプ容量(cm3/rev) 8 トラスコ品番 364-9873 質量(kg) 8.9 種類 ピストンポンプ 形式 Vシリーズピストンポンプ 制御方式 プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa) 7 許容回転数(min-1[r.p.m]) 500~1800 吐出量(L/min) (1800回転)2~14.4 使用流体 石油系作動油 回転方向 軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 7[70] 吐出口径 G3/4 配管接続方向 サイドポート
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷

ダイキン工業ピストンポンプ
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
最高使用圧力(MPa) 25 トラスコ品番 364-9831 質量(kg) 30.7 種類 ピストンポンプ 外形寸法(mm) 196×309×250 定格圧力(MPa) 低圧:7 騒音値(dB) 72 吐出量(L/min) (1800回転)36.5~68 使用流体 石油系作動油 吐出口径 G1 1/4
1台
239,800 税込263,780
60日以内出荷

ポンプ容量(cm3/rev) 79.6 種類 ピストンポンプ 最高使用圧力(MPa) 28 使用流体 石油系作動油 回転方向 軸端より見て:時計方向(右回転)
1台ほか
399,800 税込439,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 1.5~14[15~140] ポンプ容量(cm3/rev) 14.8 種類 ピストンポンプ 形式 Vシリーズピストンポンプ 制御方式 プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa) 21 許容回転数(min-1[r.p.m]) 500~1800 使用流体 石油系作動油 回転方向 軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 14[140] 吐出口径 G1
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 0.8~7[8~70] ポンプ容量(cm3/rev) 37.7 種類 ピストンポンプ 形式 Vシリーズピストンポンプ 制御方式 プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa) 25 許容回転数(min-1[r.p.m]) 500~1800 使用流体 石油系作動油 回転方向 軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 17.5[175] 吐出口径 G1 1/4
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 3.5~21[35~210] ポンプ容量(cm3/rev) 14.8 種類 ピストンポンプ 形式 Vシリーズピストンポンプ 制御方式 プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa) 21 許容回転数(min-1[r.p.m]) 500~1800 使用流体 石油系作動油 回転方向 軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 14[140] 吐出口径 G1
1台
95,980 税込105,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業ミニパック
ベストコンパクトサイズです。静かで滑らかな運転音です。高効率なピストンポンプですから油温上昇が少ないモデルです。ベストコンパクトサイズです。静かで滑らかな運転音です。高効率なピストンポンプですから油温上昇が少ないモデルです。
2018年トラスコ掲載ページ 3 0124
1台
449,800 税込494,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 3.5~21[35~210] ポンプ容量(cm3/rev) 37.7 種類 ピストンポンプ 形式 Vシリーズピストンポンプ 制御方式 プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa) 25 許容回転数(min-1[r.p.m]) 500~1800 使用流体 石油系作動油 回転方向 軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 17.5[175] 吐出口径 G1 1/4
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)