- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- ダイス 12 24のおすすめ人気ランキング
ダイス 12 24のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新252件の「ダイス 12 24」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイス M30」、「ダイス M15 1.0」、「六角ダイスM22」などの商品も取り扱っております。
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数
1.5
材質
合金工具鋼(SKS)
食付
1.5
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質
SKS
ねじの種類
M
材質
SKS2
厚さ(mm)
約9
外径(Φmm)
25
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質
低合金鋼SKS2
厚さ(mm)
9
質量(g)
25
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)
25
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質
HSS(SKH)
外径(Φmm)
38
厚さ(mm)
約13
材質
SKS2
ねじの種類
M
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。
材質
低合金鋼SKS
ねじの種類
M
材質
HSS
切刃表面
2~2.5P
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質
合金工具鋼(SKS)