- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- ダイス 16のおすすめ人気ランキング
ダイス 16のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新751件の「ダイス 16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイス m33」、「ダイス 12mm」、「ダイス M9」などの商品も取り扱っております。
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
一般的なダイスハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじのねじ山形成、つぶれ修正に。
材質
スチール
タイプ
ダイス用
1個
¥53,200
税込¥58,520
翌日出荷
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質
HSS(SKH)
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
加工ねじ
ユニファイねじ(並目)
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
9
質量(g)
25
外径(Φmm)
25
外径(Φmm)
38
厚さ(mm)
約13
材質
SKS2
ねじの種類
M
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
被削材
低炭素鋼
外径(Φmm)
38
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質
低合金鋼SKS2
厚さ(mm)
13
ねじピッチ
2.00
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)
38
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質
SKS
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.44MB)