- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- ダイス m9 0.75のおすすめ人気ランキング
ダイス m9 0.75のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新116件の「ダイス m9 0.75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ m9×0.75」、「ダイス M9」、「1/4-20UNC ダイス」などの商品も取り扱っております。
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。
材質
タングステン鋼(SKS2)
被削材
低炭素鋼
外径(Φmm)
25
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質
低合金鋼SKS2
厚さ(mm)
9
質量(g)
25
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)
25
ねじの種類
M
材質
SKS2
厚さ(mm)
約9
外径(Φmm)
25
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質
合金工具鋼(SKS)
二面幅(mm)
-
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質
HSS(SKH)
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質
SKS
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。
材質
低合金鋼SKS
切りくず穴数
4
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
被削材
低炭素鋼
外径(Φmm)
38
外径(Φmm)
38
厚さ(mm)
約13
材質
SKS2
ねじの種類
M
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
加工ねじ
ユニファイねじ(細目)
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
9
質量(g)
25
外径(Φmm)
25
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
ねじの種類
M
材質
HSS
切刃表面
2~2.5P