ダイソン 業務用掃除機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「ダイソン 業務用掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用掃除機 コードレス」、「業務用掃除機」、「業務用ロボット掃除機」などの商品も取り扱っております。
パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
付属品 Slim Fluffy(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き 寸法(mm) (本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233 質量(kg) (本体)1.3、(スティック時)1.9 集塵容量(L) 0.3 連続使用時間(分) (クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約3.5 電源スイッチの種類 トリガー式
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
付属品 Slim Fluffy(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、Wall Dok(TM) 寸法(mm) (本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233 質量(kg) (本体)1.3、(スティック時)1.9 集塵容量(L) 0.35 連続使用時間(分) (クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約3.5 電源スイッチの種類 トリガー式
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

360°ビジョンを搭載。Dyson HyperdymiumTMモーターが生み出す吸引力!最もパワフルなロボット掃除機。Dyson HyperdymiumTM(ダイソン ハイパーディミアム)モーターは、毎分最大110000回転し、最もパワフルな吸引力を実現します。ダイソンの革新的なサイクロンテクノロジーが100000Gの遠心力を生み出し、ゴミや微細なホコリを空気から分離し、変わらない吸引力を実現します。他のロボット掃除機よりも多くのゴミを吸い取ります。3種類のブラシの組み合わせた機体幅のブラシバーが、フローリング、カーペットもパワフルに吸引。また、ブラシバーの直径が大きく、髪の毛が絡まりにくい設計です。新搭載エッジノズルで壁際まで逃さず吸引。行き届かない場所や段差などすみずみまで掃除。br>360°ビジョンシステムで、周囲をインテリジェントに分析し、最適な経路を自動で設定。MyDysonTMアプリで、どこからでもスケジュールの設定や運転モードの切り替えなどができます。HEPAフィルター搭載。0.1ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえ、浄化された空気を排出します。ワンタッチでゴミに触れることなく、簡単にゴミ捨てができます。ブラシバーとフィルタ―は水洗いが可能で、繰り返し使用できます。MyDysonTMアプリとLCDタッチパネルで、お手入れの時期を通知し、お手入れ方法をわかりやすく説明します。
セット内容 Dyson 360 Vis Nav、HEPAフィルター、予備HEPAフィルター、トリプルアクションブラシバー、予備トリプルアクションブラシバー、充電ドック、バッテリー充電器 寸法(mm) 330×345×97 質量(kg) 4.5 使用時間(分) 最長50(静音モード使用時) 充電時間(時間) 2.5
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷

これ1台で水拭きまで!Submarineウェットローラーヘッドで回転するたびに床を水拭きしながら汚れをかき取ります。
付属品 Submarine(TM)ウェットローラーヘッド、Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、毛絡み防止スクリューツール、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー 寸法(mm) (本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234 質量(kg) (本体)1.5、(スティック時)2.2 シリーズ ダイソン 連続使用時間(分) (クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約3.5 グリーン購入法 適合 電源スイッチの種類 ボタン式
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

従来より2倍の微細なホコリを可視化、高性能HEPAフィルター付きスティッククリーナー。HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。新しいFluffy Opticクリーナーヘッドは正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。吸引したゴミの量やサイズを分類し液晶ディスプレイに表示、残りの運転時間を表示し、効率的な掃除を可能にします。
付属品 Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、Motorbar(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き 寸法(mm) (本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234 質量(kg) (本体)1.5、(スティック時)2.2 集塵容量(L) 0.35 連続使用時間(分) (クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約3.5 電源スイッチの種類 ボタン式
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

ダイソンDyson Micro Plus
日本の住宅向けに開発、微細な粒子を99.99%閉じ込めながら吸引力が変わりません。正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。毛絡み防止スクリューツールを新たに搭載。長い髪やペットの毛も素早く取り除きます。HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。
付属品 Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーション隙間ノズル、卓上ツール、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー 寸法(mm) (本体)85×290×222、(スティック時)250×1091×222 質量(kg) (本体)0.97、(スティック時)1.54 シリーズ ダイソン 連続使用時間(分) (クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約25/約25、強モード:約5/約5 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約3.5 電源スイッチの種類 ボタン式
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

Submarineウェットローラーヘッド搭載で、ウェットローラーが回転するたびに床を水拭きしながら、汚れをかき取ります。一台で、掃除ストレスを一掃。パワフルな掃除を、これからは水拭きまで。
付属品 隙間ノズル、コンビネーションノズル、ツールクリップ、毛絡み防止スクリューツール、収納用ブラケット 寸法(mm) 257×1129×253 質量(kg) 2.2 使用時間(分) 最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時) 充電時間(時間) 約3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 集じん量(L) 0.35
1台
96,980 税込106,678
7日以内出荷

HEPAフィルター搭載、ダイソンコードレスクリーナーベーシックモデル。ピエゾセンサーが、ゴミの量とサイズを常に計測し、必要に応じて自動で吸引力を高めます。ボタン式スイッチなので電源ボタンを押すだけで、快適に掃除を継続できます。障害物の周りを掃除する際にも、簡単に手を持ち替えて掃除できます。安定したパワー供給により、最長60分間パワフルで変わらない吸引力を実現。ボタンひとつで簡単に予備の着脱式バッテリー(別売)と交換でき、より長時間の掃除にも対応します。また、バッテリーを本体に取り付けたままでも、取り外しても充電できます。
付属品 Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、収納用ブラケット 寸法(mm) 234×1095×250 質量(kg) 2.2 集塵容量(L) 0.35 使用時間(分) 最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時) 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

変わらないパワフルな吸引力。進化系ヘッドでパワフルにゴミを吸い取るクリーナー。安定したパワー供給により最長40分間のパワフルで変わらない吸引力を実現。【ダイソンデジタルモーターV8】毎分最大107000回転しパワフルな吸引力を実現。【変わらないパワフルな吸引力が続きます】2TierRadial(ティアーラジアル)サイクロンは、2層に配置された15個のサイクロンが同時に機能することで風量を強め、微細なゴミを捕らえ、空気からしっかり分離します。【1台3役】ツールを付け替えて、スティッククリーナー、布団クリーナー、車掃除に便利なハンディクリーナーとして使用可能。【吸い取ったホコリやゴミに触れずに、ワンタッチで簡単にゴミ捨て】まっすぐでスリムなクリアビンは、スムーズに開閉する構造で、ゴミやホコリに触れずに、衛生的にゴミ捨てが可能。壁掛け式の収納用ブラケットに掛けておけば、次の掃除のときにすぐ使える。【トリガー式スイッチ】必要な時だけ稼働できるトリガー式のため、運転時間を効率的に使えます。
用途掃除機、ハンディクリーナー、スティッククリーナー、サイクロン掃除機として。ダイソン dyson 生活家電 家電 家事 掃除 掃除用品 コードレス スティック サイクロン 布団クリーナー 車掃除 ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 パワフル 吸引力 軽い 軽量 スリム スマート おしゃれ 壁掛け コンパクトヘッド 小型 布団 車 付属品 コンビネーションノズル、隙間ノズル、充電器、収納用ブラケット 適合 標準ヘッド:FluffyTMクリーナーヘッド 質量(kg) 2.55 シリーズ ダイソン モーター ダイソンデジタルモーターV8 電源コード(m) 1.8 充電時間 約5時間 集塵方式 サイクロン式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 25×117.6×210
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

小型 軽量ながら最長60分変わらないパワフルな吸引力を実現。最長60分吸引力が持続。衛生的で簡単なゴミ捨て。捕集力の高い製品設計。同心円状に配置した14個のサイクロン。ハンディクリーナーに切り替え。3つの吸引モード。音響工学に基づいた静音設計。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。コードレスクリーナー サイクロン掃除機 スティック掃除機 コードレス掃除機 サイクロン ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 吸引力 軽い スリム スマート 壁掛け コンパクトヘッド 小型 軽量 パワフル 強力 付属品 Fluffyクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ミニソフトブラシ、収納用ブラケット 質量(kg) 2.58 集塵容量(L) 0.54 集塵方式 サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25×119×24.5 充電時間(時間) 3.5
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm) 452 幅(mm) 160 高さ(mm) 124 質量(kg) 0.89 集塵方式 カプセル式
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg) 約7.5 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 タンク容量(L) 20 コード長さ(m) 約5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×約380×約500 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約6 定格時間(分) 30 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB) 80 関連資料 メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

switle<スイトル>は今ある家庭用掃除機の先に取り付けるだけで水洗い掃除機に早変わりさせる、世界初のクリーナーヘッドです。 すでにある掃除機に買い足すだけで、最大限に威力を発揮! スイトルには動力がありません。すでにお持ちのキャニスター型掃除機の先に付けるだけ。掃除機の吸引力だけを使って、”水を噴射”と”吸い取る”を同時に実現しています。ヒミツは噴射するノズル部分とタンク上部にある逆噴射ターボファンユニットにあります。どちらもスイトルだけの特許技術です。 また、水が掃除機本体に流れていかないように、ホース部分にも安全装置が施されています。 日本メーカーのキャニスター型掃除機(スティックタイプやロボット掃除機などは不可)、ダイソン(注:キャニスター型掃除機のみ)は取り付けが可能です。 ※その他海外メーカーは未対応。 お持ちのキャニスター型掃除機のハンドル部分に、スイトル付属のホースを繋ぎ、その先にスイトルを取り付けます。
タンク容量(mL) (清水タンク)500、(汚水タンク)FULLラインで600 材質 ABSほか 質量(g) (本体のみ)約1200、(鋼球弁パイプ)130、(ホース)約300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 148×283×506 対応機種 170W以上の床移動式キャニスター掃除機。27~42mmの丸型管に接続可能。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L) 7 吸込仕事率(W) 360 コード長さ(m) 8 仕様 布フィルター 付属品 ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番 298-4148 質量(kg) 6.8 材質(本体) ステンレス 消費電力(W) 1050 本体質量(kg) 6.8 運転音(dB) 62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。 付属品 サクションホース(2.5m)、サクションパイプ(0.5m)×2個、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、エコフィルター(紙)、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター 質量(kg) 11.8 電源(V) 単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 525×370×560 電源コード(m) 7.5 パイプ径(Φmm) 35 ダストコンテナ容量(L) 30 モーター出力(W) 1300 騒音レベル(dB(A)) 70 吸水量(L) (ダストコンテナ)15 真空度(hPa) 254 アズワン品番 64-3181-93 関連資料 製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 AP, NT 40/1 AP(0.98MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) 吸引風量(L/s) 74
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V) AC100 タンク容量(L) 30 吸込仕事率(W) 160 コード長さ(m) 約5 質量(kg) 約9 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ 乾湿両用型 定格消費電力(W) 1200 風量(m3/min) 1.8 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約365×約420×約620 定格時間(分) 30 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約13 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書 (3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

タイプ 屋内型 定格電圧 100V 定格周波数(Hz) 50/60 消費電力 1200W 騒音値(dB) 80 電線長さ(m) 5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A) 11 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1050 吸込仕事率(W) 160 風量(m3/min) 2.5 電源コード(m) 2.5 最大真空圧(kPa) 16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 コードの巻取り、開放操作が簡単です。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン 質量(kg) 約6.2 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 コード長さ(m) 5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 集塵容量(L) 20 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約370×約360×約525 定格時間(分) 30 電源周波数(Hz) 50/60 運転音(dB) 80 吸水量(L) 約6 取扱説明書 (4.2MB)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L) 5.5 吸込仕事率(W) 370 コード長さ(m) 8 付属品 ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚) トラスコ品番 303-5450 材質(本体) 鋼板製ボディ 消費電力(W) 1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 330×283×416(ハンドル部含む) 本体質量(kg) 6.8 運転音(dB) 62 アズワン品番 1-9742-02
1台
32,980 税込36,278
当日出荷