ダイヤクリンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
29件の「ダイヤクリン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑りやすい ワックス」、「光沢復元ワックス」、「床オイル」などの商品も取り扱っております。
ペンギンワックスダイヤクリン
軽度な汚れを落とすのに最適な中性洗剤。 アルカリに弱い材質の洗浄に。
pH 6.8 成分 ポリオキシエチレンアルキルエーテル(C12-15)、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤、防腐剤、染料、水 希釈倍率 30~60倍 比重 1.02 臭気 活性剤臭 外観 緑色透明液体 粘度(mPa・s) 16 使用量 5400m2(30倍希釈時)
1個(18L)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ペンギンワックスハイダイヤクリン
水溶性特殊溶剤を含む強力アルカリ洗剤。 古い水性ワックスの除去やガンコな油汚れの除去に 。
用途強力アルカリ洗剤。 pH 13.4 成分 非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤、水溶性溶剤、アミン類、染料、水 形状 液体 希釈倍率 20~60倍 比重 1.04 臭気 活性剤臭 外観 緑色透明液体 粘度(mPa・s) 2.0 使用量 3600m2(20倍希釈時) 商品タイプ 業務用
1個(4L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスダイヤマルチクリン
天然系原料を使用した生分解性の高い環境配慮型の中性クリーナー。 リノリウム床やラバータイルに塗布することができます。 浄化槽に与える影響が少なく、安心してご使用できます。 洗浄力に優れ、床材のほか、ドアノブやスチール製品にも使用できます。
用途中性マルチ洗剤。 pH 7.7 成分 非イオン系界面活性剤、ビルダー、湿潤剤、防腐剤、染料、水 形状 液体 希釈倍率 30~100倍 比重 1.01 臭気 特異臭 外観 緑色透明液体 粘度(mPa・s) 3.0 使用量 5400m2(30倍希釈時) 商品タイプ 業務用
1個(4L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力界面活性剤とイオンパワーの働きで、洗浄成分が素早く汚れに作用。頑固な汚れも素早く的確に除去します。
用途化学タイル床、テラゾー床、ドア、手すり,スイッチまわり、スチール製品など。(リノリウム・リノタイルを除く) 容量(L) 18 希釈倍率 20~150倍
1個(18L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスセイバー 深洗力
樹脂塗膜深層部に抱き込まれた汚れ、黒ずみをすっきり洗浄! 汚れた塗膜を除去するハードスクラブに最適。 アルカリ剤を適切に配合し、洗浄ムラになりにくく、ベタつきのないさらっとした洗い上がり。 除菌剤配合、フレッシュハーブの香り。
用途超強力アルカリ表面洗浄剤 pH 13.7 成分 非イオン系界面活性剤、陽イオン系界面活性剤、無機質ビルダー、有機アルカリ、金属イオン封鎖剤、香料、染料、水 希釈倍率 20~100倍 比重 1.08 臭気 香料臭 外観 青色透明液体 粘度(mPa・s) 3.7 使用量 3600m2(20倍希釈時)
1個(18L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

洗浄力に優れ、日常の油汚れもすっきり! 除菌剤配合で洗浄と除菌が同時に行える! 抜群の泡切れで作業性良好。 天然系原料が主成分の安全性の高いクリーナー。 環境ホルモンフリー・PRTR非該当。
用途除菌剤配合強力中性洗剤。 pH 7.5 成分 非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、ビルダー、溶剤、オレンジオイル、除菌剤、染料、水 希釈倍率 20~100倍 比重 1.02 臭気 柑橘臭 外観 橙色半透明液体 粘度(mPa・s) 2.2 使用量 5400m2(30倍希釈時)
1個(18L)
8,998 税込9,898
当日出荷

クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 水溶性
1缶(500mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発揮。 滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。汚れにくく、長期間の光沢維持が可能。
pH 7.7(25℃) 成分 水、グリコール系溶剤、アルコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、除菌剤、香料、染料 比重 1.01(25℃) 臭気 弱い溶剤臭 外観 淡青色透明液体 粘度(mPa・s) 5(25℃) アズワン品番 64-8884-12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(18L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発揮。 滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。汚れにくく、長期間の光沢維持が可能。
タイプ エコボトル アズワン品番 64-8884-13
1個(4L)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

水洗いのできる様々な場所や基材に安心して使用できる中性多目的洗剤。ローズウォーター&イオン洗浄成分のダブル作用で高い洗浄力を発揮します。また、中性でありながら油汚れにも非常に効果があります。 天然バラエキス「ローズウォーター」&植物系界面活性剤配合。除菌・消臭効果もあり、トイレ・浴室にも適します。 さわやかなローズの香りで、毎日使用しても、臭いが気になりません。 泡立ちが少なく拭き上げが簡単。成分が残留しても材料への影響はほとんどありません。
希釈倍率 10~100倍 形状 液体 液性 中性 商品タイプ 業務用
1個(4L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスセイバー即洗力
強力界面活性剤(SVR72)を配合したノンリンスタイプ。 従来品よりもさらに高濃縮で経済的。 除菌剤配合で衛生的。 あらゆる汚れを知りつくした万能洗浄剤。 用途や目的に応じてマルチに対応。
液性 アルカリ トラスコ品番 469-5321 種別 タンク付ポリッシャー用洗剤 希釈倍率 30倍~150倍
1缶ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性 アルカリ性 使用方法 汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置 洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%) 約8 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 商品タイプ 業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業に便利な延長ポールです。クイックロックシステムでスクイジー等のツールが簡単に脱着が出来ます。
用途ガラス、カガミの清掃 材質 アルミ
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。 色褪せなく、定着性が優れています。 耐水性抜群! -10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート 商品タイプ 使い切り本体 全長(mm) 148 質量(g) 21 インク 油性 線の太さ 中太
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家族の清潔習慣に!幅広いバイ菌をすばやく消毒。手肌にやさしい保湿成分配合。液体タイプで、素早くなじみ、さらっとした使用感。
成分 ベンザルコニウム塩化物(0.05W/v%)、エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na 効果 手指・皮膚の洗浄・消毒 エタノール濃度(v/v%) 65 エタノール濃度(w/w%) 55 区分 指定医薬部外品 シリーズ ビオレ 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1個(400mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中性でありながら、油汚れに対する洗浄力はアルカリ洗剤と同等の性能を発揮します。 ワックス皮膜を溶解することなく汚れを洗浄できるので、日常管理での自動床洗浄機用洗剤として最適です。 消泡性が良いため回収が容易で、リサイクル機能付の自動床洗浄機にも使用できます。 中性なので床以外にも壁、クロス、トイレほか幅広い洗浄に使用できます。 経済的な希釈倍率です。
1缶(18L)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にやさしい天然の脂肪酸石鹸が主原料。 さわやかな香りと豊かな泡立ち。
用途トイレ洗面台用水石鹸。 商品タイプ 業務用 成分 ラウリル硫酸TEA、コカミドDEA、EDTA-4Na、セルロースガム、グリセリン、メチルパラベン、香料、青1、水 希釈倍率 原液 pH 7.8 比重 1.00 臭気 香料臭 外観 青色透明液体 粘度(mPa・s) 5
1個(18L)
4,998 税込5,498
当日出荷

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性 アルカリ 希釈の目安 原液・・・各種工作機械工具・エンジン。2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇。50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分 非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状 透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

モップさばきがよく、作業性に優れた水性ワックス。 強い塗膜でブラックヒールマークがつきにくく、床材を保護します。 ポリッシャーで磨くとすばらしい光沢が生まれます。
用途化学タイル、ビニルタイル(ホモジニアス系)、ビニルシート、テラゾーなど、これら床材の保護と艶出しに。 容量(L) 18 質量(kg) 19 トラスコ品番 303-3988 標準使用量 1200-1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
7,498 税込8,248
当日出荷