- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- ダイヤシャープナーのおすすめ人気ランキング
ダイヤシャープナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「ダイヤシャープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンダーダイヤモンド刃」、「草払い機」、「ダイヤモンド砥石」などの商品も取り扱っております。
カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現
ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能
研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
仕様
乾湿両用
付属品
15mmブッシュ
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
粒度
#180
タイプ
ゼブラタイプ
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ファーストマンのミラースリットRダイヤモンドディスクは両面対称スリット(特許)なので、。研磨をしても、切断をしても、両面のミゾが切り粉のハケを良くして目詰まりを防ぎます。1:両面対称スリットでまっすぐ切断でき、目詰まりしにくい!。2:チタンコートで3倍長持ち!
用途チップソー等の刃物の研磨、エンビ波板、エンビパイプの切断に。
粒度
#200
幅(mm)
(ダイヤモンド)20
厚さ(mm)
0.8
寸法(Φmm)
100
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20(付属リング15)
厚さ(mm)
1.3
粒度
#150
仕様
研磨/切断
最高回転数(min-1[r.p.m])
15000
表面処理
チタンコーティング
ダイヤ幅(mm)
20
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現
ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能
研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
1.0±0.1
穴径(Φmm)
20
仕様
両面
付属品
15mmブッシュ
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
ゼブラタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
ダイヤ層幅(mm)
20
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。
両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。
適合材
超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石
セット内容
15mmブッシュ
材質
工具鋼
質量(g)
34.65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
外径×厚さ×穴径(mm)
100×0.73×20
ダイヤモンドカッター用のΦ20mmをΦ15mmに変換するリングです。
用途ダイヤモンドカッター用。
トラスコ品番
409-7637
質量(g)
21
1箱(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。
コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。
絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
標準品にてUL、CSA規格認定形。
接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。
電動工具および各種モータの開閉制御用。
複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。
包装機、食品加工機器のパワー制御用。
インバータ電源制御用。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。
標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。
接点間隔3mmの安全設計。
制御盤に新たな価値を
待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場
モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上
小型
主要安全規格に適合
ミラーコンタクト機構
長寿命
省スペース設計により、盤の小型化に貢献
モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様
ミラーコンタクト:有
保護構造
IP20(IEC60529)
適合規格
EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA
フレーム
12A
定格絶縁電圧(V)
AC690
使用温度(℃)
-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)
定格周波数(Hz)
50/60共用
保存温度(℃)
-40~65(結露や氷結のないこと)
動作電圧
85%以下(閉路)
接点仕様
ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点)
標高(m)
2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)
6
耐衝撃(m/s2)
50
耐振動
振動数10~55Hz、加速度15m/s2
材質(接点)
銀合金
相対湿度(%RH)
45~85(結露や氷結のないこと)
カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現
ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能
研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
仕様
両面
付属品
15mmブッシュ
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
ノーマルタイプ
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ダイヤを隙間無く電着、滑らかな研磨が可能
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
仕様
両面
付属品
15mmブッシュ
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
粒度
#180
タイプ
ノーマルタイプ
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
チップソーの研磨やエンビパイプの切断などに。両面対称スリットPAT
外径(Φmm)
100
基板厚(mm)
0.8
穴径(Φmm)
20
リング穴径(Φmm)
15
仕様
乾式
粒度
#200
質量(g)
70
適合材
塩ビ管等
ダイヤ層幅(mm)
20
アズワン品番
64-9645-32
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。
穴径(Φmm)
15
チップソーの穴径20→15.9mm変更のブッシュです。
用途チップソー穴径変更ブッシュとして。
適合機種
CS-160S、CS-160PA
寸法(mm)
穴径変更ブッシュ:20-15.9
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
草刈用チップソー・刃物の再研磨、レンガ・タイルの面取りに最適です。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ幅(mm)
20
粒度
#200
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途刈払い用チップソー・鉄工・木工用チップソー・丸鋸・草刈鎌・農業機械刃物・ハサミ・庖丁・ナイフ・超硬タガネ等の研磨
粒度
#180
外径(mm)
Φ100
穴径(mm)
Φ20/Φ15
幅(mm)
(ダイヤ部片面)20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
ニシガキ カンタン刃研ぎ(N-840)、 ニシガキ 刃研ぎ名人チップソー(N-822)用のダイヤモンド砥石です。また、ニシガキ 早研ぎ(N-845)とも兼用が可能です。
粒度
150#
外径(Φmm)
100(乾式用)
穴径(Φmm)
20(15)
ダイヤ幅(mm)
18:両面スリット入
1枚で曲面&平面の研磨ができる
用途刃物・チップソーなどの研磨に
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
20/15
粒度
#200
仕様
曲・平用
質量(g)
100
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
アズワン品番
64-4067-56
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
適合切断材
塩ビ波板・ガラス切断用、超硬チップ背研磨用
ダイヤ幅(mm)
15
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷