ダイヤバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
140件の「ダイヤバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬バー」、「ダイヤモンドバー」、「超硬ロータリーバー」などの商品も取り扱っております。
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

タイプ ロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 26000 軸長(mm) 38 カット名称 ダブルカット
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャンク径(Φmm) 3.0 全長(mm) 43 刃長(mm) 13.0 刃径(Φmm) 6.4 材質 先端:超硬合金、。シャンク:スチール(ロー付け) シャンク長(mm) 30 推奨回転数(min-1[r.p.m]) 26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm) 3.0 刃径(Φmm) 6.4 シャンク長(mm) 30 角度(°) 22 推奨回転数(min-1[r.p.m]) 26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合 あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 適合材 各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称 ダブルカット
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材 一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状 d
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm) 45 シャンク径(Φmm) 3 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

形状 タイプ1 シャンク長(mm) 30 推奨回転数(min-1[r.p.m]) 26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)
シャンク径(Φmm) 6.0 刃長(mm) 19.0 刃径(Φmm) 9.5 材質 ロー付けタイプ シャンク長(mm) 45.0 推奨回転数(min-1[r.p.m]) 20000
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種 超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 形状 C-TYPE (トンガリ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 60000 適合材 超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 仕様 硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。 シャンク長(mm) 45 対応材質 ステンレススチール 推奨回転数(min-1[r.p.m]) 15000 カット名称 マスターカット(細目)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

ブロッキーな天然ダイヤモンドを使用することにより、ワークへの食いつきがよく、鋭い切味を実現しました。 錆びにくく、磁性を帯びにくいステンレスシャンクを採用しているため、長い期間に亘ってご使用いただけます。 NC旋盤による加工を行っている為、高精度に仕上がっています。
用途超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属の加工 適合被削材種 超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合 ミニター/ミニモ。ナカニシ/エレクターGX・ロータス。日東工器/エアソニック。ベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm。日本精密機械工作/リューター。ムラキ/ニューモーター Φ6mm シャンク径(Φmm) 6
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)