ダイヤモンド カップブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「ダイヤモンド カップブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダーカップブラシ」、「電動ドリル ブラシ」、「サンダー ブラシ」などの商品も取り扱っております。

金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。 毛材 砥粒入ナイロン線#80 外径(Φmm) 75 ねじ径 M10(P1.5) 線径(Φmm) 1.2 砥粒 #80 適合 (グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番 480-5666 材質 砥粒入ナイロン線 質量(g) 162 ねじピッチ 1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 ねじ径(mm) 10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

外径(Φmm) 25 高さ(mm) 7 軸径(Φmm) 3 トラスコ品番 852-6035 粒度 400 全長(mm) 40 質量(g) 16 対応材質 セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。 外径(Φmm) 13 毛丈(mm) 8 軸径(Φmm) 3 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 10000 軸長(mm) 40 使用工具 変速式電動マイクログラインダー
1本
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2) 材質 砥粒入りナイロン 外径(Φmm) 95 ねじ径 M10×P1.5 毛丈(mm) 22 ねじピッチ 1.5 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12800 ねじ径(mm) 10 適合材 ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。 線径(Φmm) 0.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。 適合材 金属 穴径(Φmm) 12.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm) グリット#180 Φ0.7 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m]) 12000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。 金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。 ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm) 95 粒度 60 適合材 ステンレス、アルミ等 ねじ径 M10×P1.5 材質 ナイロン(砥粒入り) 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12500 毛丈(mm) 22
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射状(べベル形)で線材量30%アップで寿命40%アップ! 外径25mmアップで研削スピード25%アップ
用途サビ、塗装、黒皮、ステンレスの研磨、研削に 外径(Φmm) 95 適合機種 100mmディスクグラインダ(G10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質 真鍮メッキ鋼線 適合材 鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2) 材質 砥粒入りナイロン 外径(Φmm) 125 ねじ径 M10×P1.5 毛丈(mm) 25 ねじピッチ 1.5 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12800 ねじ径(mm) 10 適合材 ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。 適合材 鉄、樹脂、木材など 軸径(Φmm) 6.35(六角) 最高回転数(min-1[r.p.m]) 4500 対応機種 電気ドリル・インパクトドライバー
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用
材質 グリット線 軸径(Φmm) 6.35六角軸(インパクト対応軸) 寸法(mm) 75 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取り RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)