ダイヤモンドポイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「ダイヤモンドポイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイブレペン」、「ダイヤモンドバー」、「ダイヤモンドビット」などの商品も取り扱っております。
金属・ガラス・木材・プラスチック・皮革などに絵や文字を彫ることが可能です。
用途彫字用 仕様 品番290(エングレーバー)専用アクセサリー トラスコ品番 408-7747 材質 ダイヤモンド 質量(g) 5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

木材や翡翠、セラミック、ガラス、硬化鉄、貴金属、その他の硬質材料の細やかな作業や彫刻、修整、仕上げ用に使用します。全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
材質 ダイヤモンド粒子 軸径(Φmm) 3.2
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm) 2.34 材質 ダイヤ セット内容 先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本) 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000 適合材 (ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 セット内容 A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 50000~80000 適合材 超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(30本)
4,998 税込5,498
当日出荷

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm) 45 シャンク径(Φmm) 3 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ガラス工芸や金属彫刻など幅広い分野でよく使われている先端工具です。 良質のダイヤモンドを使用していますので切れ味は抜群です。
適合材 ガラス
1セット(20本)
1,698 税込1,868
当日出荷

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度 140 適合 ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)。ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)。UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)。浦和工業/ロータリーハンドピース。ベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)。日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)。ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する) 全長(mm) 44.5 シャンク径(Φmm) 2.35 適合被削材種 超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プラスチックやガラス、石材の研磨に最適です。 ガラス彫刻に最適です。 彫金にもオススメです。
適合材 プラスチック、ガラス、石材 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 形状 D-TYPE (球型) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 60000 適合材 超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別 替芯 厚さ(mm) - 全長(mm) 25 質量(g) 3 全幅(mm) Φ3.4 材質(ビット) 超硬合金 先端角度 60°
1個
969 税込1,066
当日出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途ガラス彫刻・陶器・彫金・シルバーアクセサリーの加工・名入れ 寸法(mm) 円筒型(1.0×5×2.35、1.5×7×2.35、2.0×7×2.35、2.5×7×2.35、3.0×7×2.35)。球型(Φ2×2.35、Φ4×2.35)。テーパー型(1.5×10×2.35)。テーパー先切型(1.0×10×2.35)。受皿型(Φ2.5×2.35) セット内容 【ダイヤポイント】円筒型×5、球型×2、テーパー型×1、テーパー先切型×1、受皿型×1 軸径(Φmm) 2.35 軸径 シャンク径 Φ2.35mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10本)
739 税込813
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など 付属品 テンプレート1枚 材質(本体) ナイロン樹脂 消費電力(W) 7 先端角(°) 60 定格電圧(V) AC100 (50/60Hz) 対応材質 プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス 材質(ビット) 超硬合金
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品 テンプレート 1枚 トラスコ品番 229-6021 全長(mm) 163.8 消費電力(W) 7 芯径(mm) 3.4
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。
用途硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷

ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。 電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。 トラスコ品番 328-8447 質量(kg) 6.5 消費電力(W) 420 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 4.2 定格周波数(Hz) 50/60
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

需要家の要求に応え明確に刻字します。 普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。 世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。 従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。 可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。 潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。 手元への振動は殆どありません。 スウェーデン製。 【可動部品は3つだけ】 このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。 Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。 【簡単でこわれにくい】 唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。 【ペン先】 耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。 ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。 【高い振動数】 振動数は毎分500~600ストロークです。 これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。 ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。 【振動が少ない】 振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。 小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。 空気消費量(m3/min) 0.025 種別 エアー式 質量(g) 170 胴径(Φmm) 17.3 振動数 毎分500~600ストローク 本体長さ(mm) 160 使用空気圧(kg/cm2) 4~7 線の太さ 中字
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

作業場所を選ばないコードレス。アタッチメントも使用可能で、様々な作業に対応できます。3.6Vリチウムイオンバッテリー内蔵コードレスミニルーター、本体質量270gで抜群の取り回しです。スライド式4段変速スイッチで回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。イージーツイストシステムは、本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。USBケーブルで充電可能です。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど 付属品 本体、標準付属コレット径:3.2mmΦ、USBケーブル、クイックスタートガイド、アクセサリー12種類 計15個入り(194 ハイスピードカッター、7103 ダイヤモンドホイールポイント、932 酸化アルミ砥石、85422 シリコンカーバイド砥石、428 カーボンスチールブラシ、404 剛毛ブラシ、414×3 フェルト製ポリッシング用ホイール、421 ポリッシング用コンパウンド、401 マンドレル、407 サンディングバンド(軸付き)、408×2、432 サンディングバンド) バッテリー容量(Ah) 2 バッテリー電圧(V) 3.6 充電時間(分) 約2時間45分 コレット径(Φmm) 標準付属:3.2/使用可能:0.8、1.6、2.4、3.0、 3.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

先端にダイヤモンドを使用しており、ガラス表面に自由に字を書く事ができます。薄物ガラスの切断にも適しています。
アズワン品番 6-539-01 仕様 先端ダイヤモンド入り
1本
5,150 税込5,665
当日出荷