- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- ダイヤル メーターのおすすめ人気ランキング
ダイヤル メーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新292件の「ダイヤル メーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「径測定」、「直径メジャー」、「てこ式ダイヤルゲージ」などの商品も取り扱っております。
標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。
全長(mm)
110
質量(g)
150
測定範囲(mm)
0~10
使用温度範囲(℃)
0~40
目量(mm)
0.01
目盛
±0~100
測定力(N)
1.5以下
測定子直径(Φmm)
2.5
外枠径(mm)
56
ステム径(Φmm)
8
戻り誤差(μm)
3
繰返し精度(μm)
3
裏ぶた仕様
平(耳付裏ぶた同梱)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)
2
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール
質量(g)
70
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
材質(バネ部)
スチール
JIS規格
1級相当(目盛精度/表面のみ)
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ
測定範囲(mm)
0~10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
付属品
平裏フタ、収納ケース
材質
リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう
寸法(mm)
107×55×44
材質(本体)
スチール・ABS樹脂
質量(g)
100(耳金付裏フタ装着時)
外枠径(mm)
55
目盛仕様
±0-50-100
本体サイズ(mm)
107×55×44(耳金付裏フタ装着時)
戻り誤差(μm)
5
指示誤差[全測定範囲](μm)
20
材質(ステム)
アルミ
1/10回転隣接誤差(μm)
8
材質(外枠)
ABS樹脂
材質(スピンドル)
ステンレス
特性
●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。
材質(クランプ)
真ちゅう
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])
800[80]
仕様
普及、標準型
質量(kg)
1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)
約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)
約10×約160
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径と円周を知ることができます
印刷目盛(直径0.2mm目盛、円周1mm目盛)
テープ幅(mm)
7.0(読取部14)
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)
6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)
0.2±0.01
保証精度
直径寸法に対して±0.1mm
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。
本製品にリミット針は付属しておりません。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。
連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.01
長針1回転(mm)
1
指示誤差[1回転](μm)
10
指示誤差[1/2回転](μm)
9
指示誤差[1/10回転](μm)
5
戻り誤差(μm)
3
繰返し精密度(μm)
3
寸法H(mm)
52
シリーズ
2
寸法A(mm)
47.2
寸法D(mm)
18.1
寸法E(mm)
20
寸法C(mm)
57
寸法I(mm)
7.6
適応アクセサリ
●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)
0.01
繰返し精密度(μm)
3
材質(ステム)
SK焼き入れ鋼
ガラス繊維製巻尺。
立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。
手によくフィットする丸型タイプ。
HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。
テープ幅(mm)
12.5
材質(テープ)
ガラス繊維
タイプ
両面目盛、ブレーキ付き
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.47
機構
HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格
無し
標準張力(N/℃)
20/20
1目盛(mm)
314/100π尺目盛(表)、2(裏)
曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。
精度JIS1級相当。
種類
フリー
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
フラットメーター目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(ケース)
樹脂製
材質(バネ)
スチール
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)
70
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
吸着力
800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。
取付ねじ穴サイズ
M8×1.25
質量(kg)
1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6/8mm
主柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ12×170
支柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ10×150
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8/6
吸着力(N[kgf])
800[80]
主柱(mm)
280
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
工作角度(°)
150
直径測定用テープです。
電線・ケーブル・ワイヤー・パイプなどの小径測定に最適です。
目盛はエッチング目盛(浮出目盛印刷)
印刷目盛(直径0.2mm目盛)
測定範囲(mm)
15~65
テープ幅(mm)
5.0(読取部10)
自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー
種類
フリー
テープ長さ(m)
1.5
テープ幅(mm)
8
材質(テープ)
ガラス繊維入塩ビ被覆
目盛仕様
メートル目盛
目盛種別
両面
材質(カシメ部)
真ちゅう
材質(テープ端部)
ABS樹脂
質量(g)
25
寸法(mm)
Φ54×20
長さ許容差(mm)
±1.4
トラスコ品番
816-4007
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
直径測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm)
7.0(読取部14)
目量0.01mm ダイヤル径Φ41mmの小型ダイヤルゲージです。
軸受部には宝石軸受を使用してます。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 治具等の組み込み
目盛仕様
±0~50
全長(mm)
79
質量(g)
100
寸法H(mm)
40
目量(mm)
0.01
寸法A(mm)
31
寸法F(mm)
14
外径(Φmm)
42
寸法D(mm)
14
測定力(N)
0.4-1.5
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
42
戻り誤差(μm)
±3
繰返し精密度(μm)
±14
目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。
リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。
裏フタは耳金タイプ。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定
目量(mm)
0.001
測定範囲(mm)
0~1
全長(mm)
107
質量(g)
100
外径(Φmm)
58
測定力(N)
2以下
目盛仕様
0~100~0
ステム径(Φmm)
8
戻り誤差(μm)
2
繰返し精密度(μm)
0.3
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
直径測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
アルミ特製ケース入。印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm)
7.0(読取部14)