ダイヤル形可変抵抗器のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
127件の「ダイヤル形可変抵抗器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤル 抵抗器」、「可変抵抗器」、「可変抵抗 つまみ」などの商品も取り扱っております。
質量(kg) 2.2 最大電流(A) 700mA(0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 285×140×215 精度(%) 0.1 レンジ Ω:0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。 最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。 シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。 各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。 コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。
抵抗値(Ω) (最小)0、(最大)1111110 仕様 【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1 質量(kg) 約2 定格 (最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC 耐電圧 50V AC(1分間) 精度 ±0.5% ±360mΩ max. 分解能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×100×87 温度係数 (抵抗)100ppm 最大電力 2W
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

質量(kg) 0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約240×170×90 精度(%) 1 レンジ (Ω)目盛1:1~10、目盛2:10~100、目盛3:100~1K、目盛4:1K~10K、目盛5:10K~100K、目盛6:100K~1M、目盛7:1M~10M 最大電流(mA) 700(1Ω×10)、 200(10Ω×10)、 70(100Ω×10)、 20(1KΩ×10)、 7(10KΩ×10)、 1(100KΩ×10)、 0.11(1MΩ×10)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(kg) 0.8 最大電流(A) 700mA(1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10), 1mA(100kΩ×10) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×170×90 精度(%) 1 レンジ Ω:1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10, 100k×10 接続端子 直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

質量(kg) 400 抵抗(Ω) 内部:0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×190×80 精度(%) 1 レンジ Ω:1~11.111M(1Ω単位で調整可能) 接続端子 直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造) 最大電力 0.5W
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


質量(kg) 2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 285×140×215 精度(%) 2 レンジ H:0.01m×10, 0.1m×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10 最大電圧(V) 200(0.01mH×10), 100(0.1mH×10, 1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

0.1%の高精度
寸法(mm) 285(L)×140(W)×215(T) 質量(kg) 2.2 レンジ 0.1Ω~1Ω、1Ω~10Ω、10Ω~100Ω、100Ω~1kΩ、1kΩ~10kΩ、10kΩ~100kΩ アズワン品番 64-8274-69
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

多回転用デジタル形(0~10回転)です。 セットスクリュー2個で簡単に取り付けが可能。 ツマミも大きく回しやすい。 最小1/5000まで読み取り可能。
適合 多回転形ポテンショメータHP-16 質量(g) 約40
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

JIS準拠品です。
スイッチ なし 寸法(Φmm) 30 シャフト形状 溝形 抵抗体 炭素皮膜 直径(Φmm) 31±1 シャフト長さL(mm) 20 抵抗変化特性 直線形 種別 1軸単連形 耐電圧 AC1000V 1分間 最大使用電圧(V) DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値 (残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm]) 5~30[51~306] 回転角度(°) (電気的)280±10。(機械的)300±5 抵抗値許容差(%) ±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC1000V) 付属品 取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力 (ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω) (変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性 (抵抗変化)直線形 半田付け性 235℃、5sec 仕様 炭素系 形状 パネル取り付け形 使用温度範囲(℃) -10~+85 シャフト長さ(mm) 20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

質量(kg) 2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 285×140×215 精度(%) 2 レンジ F:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10 最大電圧(V) DC300/AC230(50Hz)
1個
68,980 税込75,878
8日以内出荷

本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類 接触形 電気的回転角度(°) 3600 機械的回転角度(°) 3600(0~+10) 回転トルク(mN・m[gfcm]) 8.5以下 軸径(Φmm) 6 種別 接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ 抵抗値許容差(%) ±5 単独直線性(%) ±0.25 定格電力(W) 2(40℃) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 DC500V 耐電圧 AC1500V 1分間 温度係数 (抵抗)50ppm/K以下 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω) 100以下 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 450以上 使用温度範囲(℃) -40~125 取付 ブッシングマウント 耐振動(m/s2) 150 耐衝撃(m/s2) 500 バックラッシュ 1°以下 適合 (ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15 付属品 M9ナット、内歯形歯付座金 質量(g) 約19
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

栄通信工業マルチダイヤル
適合 20HP,22HP,25HP,20HHP,22HHP,46HD 外形寸法(mm) 26×43.5 回転数 10n 読取 デジタル 最大表示 999 適合シャフト径(Φmm) 6
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セーフティソケットは金属部分を露出していない感電・ショートを防ぐ構造です。
仕様 抵抗器 寸法(mm) 約170×90×240 目盛 1~7 準拠規格 EN61010-1 確度 抵抗器/1%、インダクタ/5%(目盛1~6)・10%(目盛7)、コンデンサ/5% 出力端子 セーフティソケット(バナナプラグΦ4mmが接続可) 内蔵抵抗器 1Ω~10Ω、10Ω~100Ω、100Ω~1kΩ、1kΩ~10kΩ、10kΩ~100kΩ、100kΩ~1MΩ、1MΩ~10MΩ、最大電流:700mA、200mA、70mA、20mA、7mA、1mA、0.11mA アズワン品番 4-1611-12 コンデンサの種類 0.1nF~1nF、1nF~10nF、10nF~100nF、100nF~1μF、1μF~10μF、最大電圧:DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz) インダクタ構造 1uH~10uH、10uH~100uH、100uH~1kuH、1kuH~10kuH、10kuH~100kuH、100kuH~1MH、1MH~10MH、最大電流:300mA、200mA、100mA、100mA、70mA、50mA、40mA
1個
20,980 税込23,078
63日以内出荷

広い測定範囲0.0001Ω~11Ω 標準抵抗器内臓 検流計・ブリッジ電源内臓 ヌル測定手法 1つの乗算器と2つの測定ダイヤル 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様 【測定ダイヤル】ディケイド/0.01×10、ダイヤル/0.001~0.01、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22 質量(kg) 約2.5 電源(V) (ブリッジ)1.5×2 倍率 (ダイヤル)×100/×10/×1/×0.1/×0.01 抵抗(Ω) (標準)0.001~10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約285×140×215 湿度範囲 (最大)85%、相対湿度 確度 0.2%~1% 動作温度(℃) 5~35 測定範囲(Ω) 0.000~11
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

HIOKI(日置電機)シグナルソース
発生&測定が同時にできる直流信号発生器。 計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。 キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に。
付属品 入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1 電源 ACアダプタ9445-02 (定格AC100~240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA) 表示 LCD5桁表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 104×180×58 機能 ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ RoHS指令(10物質対応) 対応 測定ファンクション 【電圧】。2.5V: 0~±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)。25V: 0~±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)。【電流】。25 mA: 0~±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)。【温度】。-25.0~80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)。【サンプリングレート】。約1.67回/s 出力発生方式 バイポーラのシンク・ソース方式
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 内部残余コンデンサ:50pF 質量(kg) 350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×190×80 精度(%) 5 レンジ F:100p~11.111μ(100pF単位で調整可能) 接続端子 直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造) 最大電圧(V) DC50V(無極性コンデンサ)
1個
10,980 税込12,078
52日以内出荷

種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性 直線型 抵抗値許容差(%) ±20(±10) 抵抗体 サーメット 実装方法 スルーホール 形状 上面調整 使用温度範囲(℃) -55~+125 定格電力(W) 0.5(70℃)、0(125℃) 耐電圧 900V AC 1分間 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(500V DC) 温度係数 (抵抗)±100ppm/℃ 最大使用電圧(V) 250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方 抵抗値 (残留)1%または1Ωの大なる方以下 接触抵抗(Ω) (変化)1%又は1Ωの大なる方以下 強度 (端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)。(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度) 回転トルク(mN・m[gfcm]) 0.98~19.6[10~200] 回転角度(°) (電気的)210±10。(機械的)250±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 49.0[0.5]
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)