- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ダウンライト カバープレートのおすすめ人気ランキング
ダウンライト カバープレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新89件の「ダウンライト カバープレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウンライト スペーサー」、「ブランクプレート 200φ」、「ダウンライト 穴埋め プレート」などの商品も取り扱っております。
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。
既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質
本体:プラスチック/バージンホワイト
外径(Φmm)
230
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
PVC
仕様
のり付き
プレート
モダンプレート
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
厚さ(mm)
1.5
仕様
のり付
材質
塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
材質
(本体)プラスチック
色
(本体)白色
高さ(mm)
31
出幅(mm)
5
取付必要高(mm)
60
取付可能天井厚(mm)
5~25
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。
材質
PP合成紙
用途カバープレート
取付可能厚(mm)
天井:5~25
埋め込み深さ(mm)
47
材質
鋼板 白塗装
質量(kg)
0.2
配管穴カバー用プレート
仕様
のり付き
材質
PVC
色
ホワイト
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応
(壁厚)50mm~250mm
材質
PP
色
アイボリー
厚さ(mm)
1.5
仕様
のり付
材質
塩化ビニル樹脂
色
アイボリー
材質
枠:銅板(スノーホワイトつや消し仕上げ)
質量(kg)
0.3
埋込穴(Φmm)
150
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷