- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ダウンライト 交換のおすすめ人気ランキング
ダウンライト 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新908件の「ダウンライト 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウンライト 75φ」、「調光 ダウンライト」、「ダウンライト150φ」などの商品も取り扱っております。
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
用途軒下用
取付
天井埋込型
タイプ
高気密SB形
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
構造
防湿型・防雨型
ランプ
別売
直下近接限度(cm)
10
埋込高(mm)
80
傾斜天井取付角度(°)
55
入力電圧(V)
100
直下をしっかり照らし、まぶしさにも配慮。
用途傾斜天井用
取付
天井埋込型(55度までの傾斜天井に取付可能)
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
構造
浅型8H・高気密SB形
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ
別売
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
80
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
10~40度の傾斜天井に対応
交換型ダウンライト POD4シリーズ。ワンタッチ交換できる” 明るい”LED。断熱施工高気密SB形。断熱材の施工方法を選ばない断熱施工SB形で、木造建築を含む多彩なシーンで基本照明としてご利用いただけます。断熱材で覆われた天井でも、異常加熱を抑えるSB形。通常のダウンライトのように断熱材のカットは不要で、取付工事の時間も短縮可能。気密性にも優れており、高い省エネ効果を発揮します。
仕様
GX53 フラット形 、断熱施工対応:高気密SB形
埋込穴(Φmm)
125
配光角度(°)
62
演色指数(Ra)
83
LED
ユニット交換型
従来光源
FHT16W相当
幅(Φmm)
137
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
5
出しろ(mm)
3
埋め込み深さ(mm)
80
調光の可否
否
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ
別売
電圧(V)
100
質量(kg)
0.4
タイプ
天井埋込型
埋め込み深さ(mm)
118
光源色
電球色
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)
100
埋込穴(Φmm)
100
質量(kg)
0.4
色
黒
径(Φmm)
100
直下近接限度(cm)
50
適合ランプ
7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用
埋込高(mm)
138
器具相当
白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
埋込穴(Φmm)
125
適合
リニューアルプレートLGK02002
色
枠:ホワイトつや消し
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
材質(枠)
アルミダイカスト
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
(100V時):0.1
光束(Lm)
器具:450
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
色
ホワイト
質量(g)
200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
111×72
定格電圧(V)
100
角度(°)
(1/2照度)60
機能
断熱型密閉器具対応 調光
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
調光方式
位相制御方式
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
70
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)
100
色
枠:ホワイトつや消し
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
家庭用ダウンライト
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
(埋込)76
タイプ
防滴形
穴径(Φmm)
(埋込)100
消費電力(W)
4.8
入力電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
一般電球60形相当
光束(Lm)
450
配光角度(°)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
84
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)
100
角度(°)
(1/2照度)60
機能
断熱型密閉器具対応
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
埋込高(mm)
70
大特価でBluetooth調光・調色。Φ100ダウンライトを大幅値下げしました。リーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です
埋込穴(Φmm)
100
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
LED
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
80
枠
樹脂
取付必要高(mm)
75
質量(kg)
0.3
配光タイプ
ワイド配光
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
配光角度(°)
114
定格寿命(時間)
40000
調光率(%)
5~100
調光の可否
可
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ
250形
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)
光源遮光:15
ランプの種類
LED
識別記号
電源ユニット:A8
材質(枠)
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
明るさ
水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
電源ユニット
別売
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
7.4
埋込穴(Φmm)
150
仕様
【傾斜天井配光】非対応
適合
高気密SB
色
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
径(Φmm)
150
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.1
LED
内蔵
入力電流(A)
0.14
光束(Lm)
830
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
拡散マイルド
器具相当
100形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
埋込穴(Φmm)
150
仕様
【傾斜天井配光】非対応
適合
高気密SB
色
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
LED
内蔵
入力電流(A)
0.1
光束(Lm)
495
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
拡散マイルド
器具相当
60形電球1灯
LED交換
可
電源ユニット
内蔵
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
LED
ランプ交換可能型
取付可能厚(mm)
(天井)5~25
適合ランプ
高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L)
照射距離(m)
(近接限度)0.1
外観がすっきりしたデザイン。
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用
仕様
配光:斜天井非対応
タイプ
高気密SB形
消費電力(W)
4.5
構造
防湿型・防雨型
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.1
明るさ
60形ダイクール電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)
10
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
集光タイプ(ビーム角24度)
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵