- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ダウンライト目隠しプレートのおすすめ人気ランキング
ダウンライト目隠しプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新97件の「ダウンライト目隠しプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井 穴隠し」、「メクラプレート 150φ」、「天井 カバープレート」などの商品も取り扱っております。
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。
既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質
本体:プラスチック/バージンホワイト
外径(Φmm)
230
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
PVC
仕様
のり付き
プレート
モダンプレート
材質
(本体)プラスチック
色
(本体)白色
高さ(mm)
31
出幅(mm)
5
取付必要高(mm)
60
取付可能天井厚(mm)
5~25
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
のり付、穴ナシのビニールプレートです。
材質
PVC
板厚(mm)
1.5
粘着剤厚さ(mm)
0.2
取付可能厚(mm)
天井:5~25
埋め込み深さ(mm)
47
材質
鋼板 白塗装
質量(kg)
0.2
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
適合穴径(Φmm)
115以下
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。
材質
PP合成紙
用途カバープレート
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応
(壁厚)50mm~250mm
材質
PP
色
アイボリー
配管穴カバー用プレート
仕様
のり付き
材質
PVC
色
ホワイト
シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
材質
枠:銅板(スノーホワイトつや消し仕上げ)
質量(kg)
0.3
埋込穴(Φmm)
150
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷