- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ダクター 薄型のおすすめ人気ランキング
ダクター 薄型のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新120件の「ダクター 薄型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクター ステンレス」、「ダクター」、「ダクタークリップ」などの商品も取り扱っております。
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
高さ(mm)
15
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)
2.5
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
高さ(mm)
15
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます
機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能
仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
長さ(mm)
2400
幅(mm)
44.4
穴径(Φmm)
11
仕上
三価クロムメッキ
板厚t(mm)
3.2
アズワン品番
64-8914-15
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
長さ(m)
2.5
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)
2.5
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状
U型
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。
ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。
用途架台や配管支持、各種補強材
材質
炭素鋼
表面処理
亜鉛メッキ
穴ピッチ(mm)
25
Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。穴あけ、切断の手間が省けます。
適合
Eハンガー用
タイプ
30型
リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。
(形鋼金具(SGM)との組み合わせ)
使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
高さ(mm)
30
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合
M-10FA□~50FA□
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ミラックハンガーをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
(MNBKSは幅30mmまでのバンドが取り付けられます。)
材質
ステンレス製
ミラックハンガー開口部に片サドルやウオルボックス等を取り付ける場合に使用する金具です。
ナットは開口面より簡単に取り付けられます。
適合
M-10FA□~50FA□
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
材質
ステンレス
高さ(mm)
15