ダクターソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
106件の「ダクターソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レース ウェイ ソケット」、「チャンネルソケット」、「ダクター」などの商品も取り扱っております。
用途レースウェイの取り付けに(D-1、D-2対応) 呼び寸法(mm) 17 仕様 インパクト対応、電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付) トラスコ品番 452-0971 質量(g) 85 寸法L(mm) 120 寸法D(mm) 23.5 寸法l(mm) 75 製品質量(g) 85
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応) 電動・手動兼用タイプ 手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応) 省スペースハンガータイプのみ
呼び寸法S(mm) 17 仕様 落下防止用ボール付 トラスコ品番 452-0963 質量(g) 55 タイプ 電動・手動兼用タイプ 寸法L(mm) 75 寸法D(Φmm) 23.5 寸法l(mm) 30
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。
用途レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。 材質 (ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 幅(mm) 75.8 刃数 72 全長(mm) 177 質量(g) 190 奥行(mm) 25 呼び寸法 (ソケット)8、13、17mm 送り角度(°) 5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々です。ソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)。ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット。軸折れに強い、軸圧入式。ナットの六角部を傷つけないソケット形状
用途レースウェイ内のナット締め作業。 対辺寸法(mm) 17
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます 13mmのメガネ類に装着して、手動用としても使用できます 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです
対辺寸法(mm) 17 トラスコ品番 431-6401 全長(mm) 115 奥行(mm) (ソケット)70 深さ(mm) (六角部)5 外径(mm) (ソケット部)23.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ソケット先端が6角形状になっており、締付作業後、ダクターチャンネルのフトコロから抜けやすく、作業性が向上します。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクター内ソケットレンチ。浅型・深型に対応。
用途電気・設備等のダクター内の3分ボルト(17mm)を締付けるソケットレンチ。狭い場所にも最適。エイトワンに装着してスタビードライバーとして使用可能。 質量(g) 31 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 22×22×83
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ボイセッターBOY□、オニフックCBX1などW3/8用の取り付けボルトの締め付けに便利です。
質量(g) 153 適合サイズ(mm) (対辺距離)14、17 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 19.61[200]
1個
899 税込989
当日出荷

レースウェイ、ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用(保証トルク:47N・m)ソケットです。 13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。(ER-2のみ) 全方向挿入可能で作業効率大幅アップです。(レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。) 対象サイズはレースウェイ30mmまでです。 超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけたハイブリットツールです。
対辺寸法(mm) 17 材質 本体:特殊鋼、ソケット部:特殊鋼+炭素繊維 軸長(mm) 6.35 外径(Φmm) 20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
用途各種ラックの取付け作業に最適 トラスコ品番 404-8458 セット内容 ラクラッチ、レースウェイ用ソケット RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

全方向挿入可能で作業効率が大幅にアップします。 レースウェイ・ハンガーの挿入幅20mmに対応するΦ19.9mmで挿入が楽に行えます。 切り欠き部は6面カットを施し19.5mmと更に細くなっています。 レースウェイ・ハンガーの高さ15mm~75mmまでの全タイプに対応します。
用途レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用 対辺寸法(mm) 17 仕様 充電式インパクトドライバー専用 トラスコ品番 858-7519 材質 本体:特殊鋼(表面処理:クロムメッキ) 全長(mm) 127 質量(g) 83 タイプ 六面カットタイプ 軸長(mm) 6.35 外径(Φmm) 19.9 深さ(mm) (ナット受部)75
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

替ソケットMAK1823-□と組み合わせて、ダクターチャンネル内のボルト・ナットの締め付けができます。
全長(mm) 75 質量(g) 65 適合サイズ(mm) (対辺距離)13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 24.51[250]
1個
2,898 税込3,188
16日以内出荷

電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。 呼び寸法(mm) 8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ 幅(mm) 75.8 奥行(mm) 25 対応製品 レースウェイ、ハンガーレールに対応。 材質 (ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 刃数 72 機能 本体360度回転機能付き。 送り角度(°) 5 許容締付トルク(N・m) 62
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸を引いて首振り、軸を押し込んで固定できます。カドギワ、作業性の悪い箇所に最適です。薄型六角で、チャンネル枠に引っかかりにくい形状です。18Vインパクトに対応しています。
用途レースウェイなどのダクターチャンネルの取り付けに最適です。 全長(mm) 103 質量(g) 70 対辺寸法(mm) 17 アズワン品番 65-2358-61
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番 469-9572 セット内容 EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C 質量(g) 1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×118×60 対辺寸法S(mm) 8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
10,980 税込12,078
当日出荷


18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途配管・空調・電路支持などの設備作業に大変便利です。 二面幅(mm) 17 全長(mm) 110 材質 Cr-V鋼 軸径(Φmm) 6.35 質量(g) 147 穴角 6角 ソケット形状 レースウェイ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

トップ工業スライドラッチ
用途レースウェイ(電路支持金具)の取付けに 呼び寸法(mm) 12×13、14×17 トラスコ品番 248-7233 質量(g) 245 寸法l1(mm) 28 寸法l3(mm) 18 寸法l2(mm) 14
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。 中プレートは強化プラスチックなので軽量です。 安全ロープ取り付け穴付です。 本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。 14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。
対辺寸法(mm) 12×13・14×17 全長(mm) 167.5 トラスコ品番 274-1296 質量(g) 210 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷