- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- ダクト メクラのおすすめ人気ランキング
ダクト メクラのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「ダクト メクラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブリキ板」、「アルミテープ」、「アルミ板 1mm」などの商品も取り扱っております。
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)
60
材質
亜鉛鋼板
厚さt(mm)
0.6
継手類の管の閉口部に使用します。
材質
亜鉛
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。
材質
SUS
長さ(m)
2
融点(℃)
1399~1454
許容温度(℃)
100
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質
鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)
0.6
厚さ(mm)
20
内径(Φmm)
155
外径(Φmm)
195
材質(表面)
アルミガラスクロス
熱伝導率(W/mk)
0.045(平均70℃)
断熱材
特殊ガラス繊維フェルト
密度(kg/m3)
180
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。
スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
材質
亜鉛鋼板
軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。
この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
長さ(m)
2(圧縮時1)
耐熱性
(許容温度)100℃
融点(℃)
Al660
極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。
材質
亜鉛めっき鋼板
長さ(m)
2
融点(℃)
Fe:1536、Zn:419
許容温度(℃)
100
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質
鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)
0.6
差込口
長さ60mm
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質
アルミ
長さ(m)
2
融点(℃)
Al:660
許容温度(℃)
100
1個
¥120
税込¥132
9日以内出荷
材質
ステンレス(SUS304)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
寸法L(mm)
130
種類
クーラーキャップ
材質/仕上
SUS304/ヘアーライン