ダスト フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
832件の「ダスト フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッシュフィルター」、「防塵フィルター」、「ダクト フィルター」などの商品も取り扱っております。
200シリーズ ダストフィルター。 ホコリや花粉など様々な空気中の細かな粒子を除去。 フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。 高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。 ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。
対象機種 290i / 280i / 205 / 270E / 270E Slim フィルター交換目安 約6カ月
1個
6,499 税込7,149
当日出荷

優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 材質 ポリエステル系ウレタンフォーム 使用温度範囲(℃) -20~80 密度(kg/m3) 30±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。 材質 ウレタン 密度(kg/m3) 30±5
1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失 (初期)59Pa、(最終)196Pa 材質 ろ材:不織布 使用温度(℃) 60以下 使用湿度範囲 95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm) 10.7 材質(フィルター) 難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 捕集効率(%) 71.6 圧力損失 (初期)47Pa ろ過速度 2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質 ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用 材質 難燃ポリエステル 厚さ(mm) 0.1 ピッチ(mm) (ミシン目)200 巻数 150枚 耐熱温度(℃) 140 捕集効率(%) 45.8 残留粒子(μ) 40 初期圧力損失(Pa) 59
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ポリエステル 厚さ(mm) 2 耐熱温度(℃) 95 捕集効率(%) 27.6 圧力損失 9Pa 初期圧力損失(Pa) 9
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付けスペースを選ばないコンパクト型のエアフィルタです。
用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去に ねじ径 Rc1/4 最高使用圧力(MPa) 1 ろ過度(μm) 40 適合流体 空気 周囲温度(℃) 1960/05/01 ドレン貯容量(cm3) 12
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
材質 フィルターカバー:PCTG樹脂 材質(本体) 黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃) 0~60 ろ過精度(μm) 10 使用流体 空気 材質(エレメント) ポリビニールホルマール(PVF) 使用圧力範囲(kPa) -100~0 材質(ゴムシール) ニトリルゴム(NBR)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。 優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。 一般ビル空調用。 幅(m) 1.6 材質 ポリエステル 使用温度(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 95以下
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質 フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM 使用温度(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 95以下
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 発泡ウレタン 使用温度範囲 -20~70℃ 密度(kg/m3) 30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質 難燃ポリエステル 厚さ(mm) 0.4 長さ(m) 10 巻数 50 風速(m/s) (ろ過)2.5 耐熱温度(℃) 140 捕集効率(%) 33.3 圧力損失 (初期)26Pa ミシン目(mm) (ピッチ)200 残留粒子(μ) 70
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

600シリーズ ダストフィルター。 ホコリや花粉など様々な空気中の細かな粒子を除去。 フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。 高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。 ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。
セット内容 フィルター3個 対象機種 690i / 680i / 605 / 650E フィルター交換目安 約6カ月
1個
10,499 税込11,549
当日出荷

ろ材に防かび剤を付与しました。ろ材上に捕集したかびの増殖が抑制されるため、二次汚染を改善することが出来ます。
用途食品工場。一般ビル空調用。 タイプ 流出側 材質 フレーム:アルミニウム、ろ材:エレクトレット不織布(防カビ)、シール材:ポリウレタン、ガスケット:クロロプレン 使用温度(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 95以下
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。ろ材のみの廃棄。フレームは繰り返し使用可能です。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質 フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、床材:ウレタンフォーム、ガスケット:EPDM 使用温度(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 95以下
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)