ダブルアクションサンダー 電動のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
115件の「ダブルアクションサンダー 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ダブルアクション」、「電動サンダーポリッシャー」、「サンダー 錆落とし」などの商品も取り扱っております。
塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 220 電流(A) 2.3 コード長さ(m) 2 ペーパー寸法(mm) 125(マジック式) 回転数(min-1[r.p.m]) 12500 セット内容 ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック 本体質量(kg) 約1.3 振動数(min-1) 25000 定格時間(分) 30
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm) 125 パット径(Φmm) 123 電源(V) 単相100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah) 3 充電時間(分) 22 ペーパー径(Φmm) 125 振動3軸合成値(m/s2) <2.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダポリシャ
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm) 125 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000~12000 電源(V) 単相100 定格電流(A) 3.3 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2 トラスコ品番 379-9298
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm) 123 バフサイズ(Φmm) 150 電源(V) 100 電流(A) 4.5 コード長さ(m) 5 入力(W) 430 質量(kg) 1.87 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) Φ123×212×252 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3200
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー径(Φmm) 125 パッド径(Φmm) Φ125 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (無負荷モーター)12000 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 2.4 消費電力(W) 230 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 1.4(コードを除く) 付属品 ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚) 高さ(mm) 約160 アズワン品番 65-0294-49
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

『3M クリーンサンディングシステム』は、研磨材からツールまで下地処理作業の効率をアップさせるシステムです。 パターン穴加工を施した専用ディスクパッドの併用でディスクの目詰まりをさらに軽減します。 作業に応じてパッドの硬さを変更可能です。(付属のパッドは硬めです) コンパクトで握りやすいグリップ・軽量設計・ツールバランスがよく振動が少ない。 コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。 吸塵タイプは、コンパクトなフィルターバック付で現場環境を改善します。
用途自動車樹脂パーツ下地処理。車両・船舶・建機などの下地処理。焼付け塗装補修。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000(無負荷時) オービットダイヤ(mm) 5 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(L/min) 481 付属品 クリーンサンディングディスクパッドPN20353(外径:125mm)、レンチ、潤滑油、集塵用フィルターバックPN20452(吸塵式のみ付属) 材質 ケース:樹脂 フレーム:金属 仕様 回転方式:ダブルアクション パッド寸法(mm) 125
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 タイプ 非吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用ホース径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 125 取扱説明書 (8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。 パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比 偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。 自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。 集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。 回転数(min-1[r.p.m]) 4000~12000 ペーパー径(Φmm) Φ125 パッド径(Φmm) 123 電源(V) 単相100 電流(A) 3.2 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 振動3軸合成値(m/s2) 3.5 全長(mm) 218 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 218×123×153(可動式グリップ含まず) 付属品 サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg) 1.4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 タイプ 吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用ホース径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 123 取扱説明書 (8.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ランダムサンダー
回転運動+偏心運動で高い研削能力を発揮します。手に優しい大形ソフトグリップです。
用途木材の研磨。 ペーパー径(Φmm) 125 パッド径(Φmm) Φ125 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 12000 電源(V) 単相100 電流(A) 2.4 消費電力(W) 230 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 1.4 トラスコ品番 378-0465 アズワン品番 65-0295-28
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単 研磨した粉が入りにくいスイッチ構造を採用 ランダムアクションにより高速でムラのない研磨を実現
消費電力(W) 200 コード長さ(m) 1.95 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 ペーパー寸法(mm) 直径125 ベース寸法(mm) 直径122(ベースプレート) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 集塵ダストバッグなし:156×122×170/集塵ダストバッグあり:156×122×282 付属品 集塵ダストバッグ、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2 質量(kg) 1.3 トラスコ品番 751-6452
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

75mm径用のピストル型の小型ダブルアクションサンダーです バンパーやプレスライン、逆R部分等の複雑な形状の届きにくい箇所への磨き作業に適しています ピストル型で持ちやすく、取り回しも良い製品です バフを装着し、ポリッシャーとして使用することも可能です
用途ブツ取り後の目消し作業や、コンパウンドによる磨き作業に。 トラスコ品番 149-2674
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W) 45 電源コード(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg) 約1.7 タイプ ダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×148×195 使用電源(V) AC100 定格時間(分) 30 偏芯量 5mm パッド径(Φmm) 152 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など ペーパー寸法(mm) 三角形:高さ140×幅100 パット寸法(mm) 三角形:高さ140×幅98 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 電源(V) 100 定格電流(A) 1.1 消費電力(W) 105 コード長さ(m) 約3 定格時間(分) 20 付属品 サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 仕様 二重絶縁構造・DIY専用 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷



京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APED130KT
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー 磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液 車磨き専用キット付 磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付 5m電源コード 収納に便利なバッグ付
付属品 自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック 全長(mm) 226 質量(kg) 1.2 電源(V) 単相100 消費電力(W) 300 全高(mm) 151 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 226×123×151 コード長さ(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000~12000 定格電流(A) 3.3 保証期間 1年 オービットダイヤ(mm) 5 バフサイズ(Φmm) 150 パッド径(Φmm) 123 振動3軸合成値(m/s2) 5.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷