- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ダブルプーリーのおすすめ人気ランキング
ダブルプーリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新120件の「ダブルプーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「wプーリー」、「Vプーリー」、「滑車」などの商品も取り扱っております。
溝の形
A
溝数
2
種類
VPプーリ
ベルト
A形
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
チロリアントラバーズ、ハイラインシステム用の直列ダブルプーリです。
また、ホーリングシステムとして使用可能です。
ステンレス滑車はシールドボールベアリング内蔵です。
メインホールは三個までカラビナを接続できます。
仕様
滑車:28mm
色
ブルー
質量(g)
285
寸法(cm)
108×80×37
引張強度(kN)
15
適合ロープ径(Φmm)
13
使用荷重(kN)
10
ケーブル径(Φmm)
ワイヤーケーブル:12
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形
B
溝数
2
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。
寸法W(mm)
20
種類
ブッシングプーリー
溝数
1
適合ベルト
A、SPA
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
溝の形
A
溝数
2
下穴径(Φmm)
-
溝はテーパー状になっています。
六角穴付ネジで固定してあります。
このプーリーはモーター形式YM-40・YM-43 YM-61R に使われております。
YM-61モーターにも取付はできます。
ベルトは MBベルト(幅5ミリ)やスターロープ(溶着ベルト)に使用可能。
軸径(Φmm)
6.34
全長(mm)
14
外径(Φmm)
16
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形
B
材質
JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250
種類
Vプーリー
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形
A
下穴径(Φmm)
-
溝数
2
種類
VPプーリ
ベルト
A形
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。
ロープ径(Φmm)
8
定格荷重(kg)
250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形
A
溝数
1
下穴径(Φmm)
-