- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- ダミーセキュリティー ledのおすすめ人気ランキング
ダミーセキュリティー ledのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新99件の「ダミーセキュリティー led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自己点滅型led」、「ダミー セキュリティー」、「車 防犯 led 点滅」などの商品も取り扱っております。
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品
専用レンズカバー・両面テープ
材質
本体/ABS。レンズ/アクリル。コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
200
消費電流(mA)
20
コード
太さ/0.2sq相当
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
レンズカバー/30×19.5×8
つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)
DC12
サイズ
Φ5(拡散砲弾型レンズ)
消費電流(mA)
14
1個
¥512
税込¥563
当日出荷
人の動きを感知して、赤い光(回転又は点滅)とアラーム音で20秒間警告します。
【近距離を監視】 5m以内の近距離を監視する
【3通りの使い方】 点滅・流動・点滅+アラーム音(暗い時だけ動作することも可能)
用途侵入者の威嚇・防犯に。小動物による農作物の被害対策に。風呂窓の覗き防止に。車の盗難防止に(走行時は利用不可)。禁止区域の事故防止に。
仕様
電源OFFスイッチあり
質量(g)
約95(電池を含まない)
電源
単3形アルカリ電池×3本(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×39×24.5(突起物を含む)
設置方法
マグネットまたは木ネジ
電池寿命
1日10回(20秒間/1回)動作時、光だけでは約6ヶ月、光とアラーム音(最大)では約3ヶ月(動作回数により変動する)
動作時間
1回の動作は20秒間、人が前で動いていると連続動作する
設置場所
屋内・屋外 (IP43・防雨形)
使用条件
(点灯)夜間10ルクス以下の暗い時だけ動作、または24時間いつでも動作
音色
ピピピピ、ピピピピ、ピピピピ
LED使用数(個)
赤LED×5
アラーム
大:95dB/1m、小:55dB/1m
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色
白
仕様
DC12V車専用、LED6灯
消費電流(mA)
70
コード長さ(cm)
30
太さ(sq)
(コード)0.2相当
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。
調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。
調光:ボリュームで明るさを調節
点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類
工作キット
基板寸法(mm)
25×35
消費電流(mA)
約15(最大)
電源電圧(V)
DC3-4.5(要安定化)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様
DC12V車専用、LED14灯
セット内容
面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
(LED)45×16
消費電流(mA)
90
コード長さ(cm)
20
太さ(sq)
(コード)0.2相当
コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm)
300(0.2sq)
消費電流(mA)
20(1個あたり)
定格電圧(V)
12
フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。
ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。
(※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類
工作キット
基板寸法(mm)
25×35
消費電流(mA)
約30
電源電圧(V)
DC3.5-5(要安定化)
入力感度
約2V(min)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途電装パーツ
定格
12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品
両面テープ
材質
コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
200
消費電流(mA)
60
コード
太さ/0.2sq相当
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
指向角(°)
30
付属品
抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
LEDの光りをやわらかく、純正風にインストール。高拡散乳白レンズを使用したスリムサイズのレンズカバー。3連フラットLED専用(RGB3連フラットLED対応)。両面テープ付。
材質
ABS
寸法(mm)
53×22×13
使用温度範囲(℃)
-20~60
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5~24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
種類
その他
指向角(°)
30
消費電流(mA)
15(typ.)
定格電圧(V)
DC25
定格電流(mA)
最大30
順電圧(V)
3.4(20mA時typ.)
電源電圧(V)
DC4.5~24
人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。
車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで)
方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。
感知対象が前にいると動作し続けます。
光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。
屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。
付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!
質量(g)
約140(電池除く)
電源
単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付
外径×高さH(Φmm×mm)
100×30(突起部(センサー部)除く)
LED使用数(個)
赤色LED×8(点滅/回転)
センサー感知範囲
上下/左右方向120°、5mまで
アラーム
70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
種類
工作キット
LED
Φ5×2
電源電圧(V)
DC9(DC6~9可)
動作電流(mA)
約25(DC9V時)
点灯時間
周期/約1秒
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×50×17
明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様
DC12V車専用、防水
セット内容
防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚
寸法(Φmm)
(LED)15
消費電流(mA)
20
コード
60cm×0.2sq相当
取付穴径(Φmm)
(マウント)17
取付板厚(mm)
MAX3
防水保護等級
IPX6相当
トランジスタの機能の一部であるスイッチング動作に的を絞った原理学習キットです。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ソーラーパネル充電式!乾電池が不用です!キーホルダーでも懐中電灯の明るさ!散歩時、レジャー、防災にも!本体は、衝撃に強いラバー仕上げ!
質量(g)
約14(カラビナ別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約35×60×10
使用電源
ソーラーパネル
充電時間
約8時間(晴天時)
使用電球
日亜製LED×3個(交換できません)
電池寿命
連続使用時間約30分(満充電時)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷