- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- ダンパーストッパークランプのおすすめ人気ランキング
ダンパーストッパークランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「ダンパーストッパークランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 押さえる」、「リアゲート ダンパーストッパー」、「ダンパーストッパー」などの商品も取り扱っております。
オイル漏れやガス抜け等により弱ったダンパー・ボンネットの重さによる自然落下を防止する為に固定する工具です。
また後付けの大型スポイラー装着車のダンパーの固定にも使用可能です。
ボンネットやテールゲート等のバンパーのショックロッド部分に取付する事でストッパーになります。
ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製
用途ボンネット・トランクフード・テールゲートに使用されているダンパー用
ハンドル長さ(mm)
64
ガスが抜けてしまったボンネットダンパーのかわりやゲートの固定に。
材質
アルミ・ラバー
長さ(mm)
540~最大1210
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)
8.6
ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。
オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。
簡単にストッパーを解除できます。
ロック状態が一目で確認できます。
用途各種機器のカバー・蓋・扉
材質
シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)
表面仕上げ
シリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
使用温度(℃)
-30~+80
仕様
封入ガス:窒素ガス(N2)
ストッパー付きは、開扉時にロッドが最大長まで伸びると自動的にロックされます。
不意に力が加わり、扉が閉まることを防止します。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など
材質
[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上
[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバーを握るだけで取付け、取外しができます。グラスファイバー入りエンジニアリングプラスチックを使用しているので、丈夫で軽量。スイッチのゴムを傷めません。
用途自動車のドア開放時、カーテシスイッチを押えることによりルームランプを消灯し、ドア開放警告音を止めます。
適合
カーテシスイッチサイズ:幅21.5~28.5mm、高さ:スイッチOFF時 10mm以上
トラスコ品番
823-0771
幅(mm)
19
質量(g)
25×2
寸法L(mm)
79
寸法D(mm)
40
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。
また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉
仕様
封入ガス:窒素ガス(N2)
材質
シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)
使用温度(℃)
-30~+80
表面仕上げ
シリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質
鋼
仕様
使用温度:0 ℃~80 ℃
ストローク
74
質量(g)
93
種類
オイルダンパー
最小長(mm)
161
シリンダー径(Φmm)
15
ロッド径(Φmm)
6
最大長(mm)
235
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き