ダンパー操作器のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「ダンパー操作器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンパー開閉器」、「ダンパー モーター」、「フカガワダンパー」などの商品も取り扱っております。

1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(吊下金具)鋼板t1.2 表面処理 (本体)電着塗装、(ダンパー)アクリル焼付塗装、(軸)アクリル焼付塗装、(吊下金具)電着塗装 色調 (本体)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)、(ダンパー)ブラック(マンセルN3)、(軸)ブラック(マンセルN3)、(吊下金具)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73) モーター (開閉用)AC100V 電源コード 2芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m 寸法A(mm) 260
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(天吊金具)鋼板t1.2、(断熱材)自己消火性ウレタンフォーム 表面処理 (本体)電着塗装 色調 (本体)ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7) モーター (開閉用)AC100V 電源コード 2芯ビニルキャプタイヤコード 寸法A(mm) 300
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


換気扇と連動して換気扇停止時の火災による煙の逆流を防止します。 常時閉鎖形
消費電力(W) (ダンパー動作時)3.1/2.6、(ダンパー開放時)0.9/0.9 マンセル値6.5YR1.9/1.3 仕様 煙逆流防止用
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

シリーズ 二方弁、フランジ接続 形VY5100 出力電圧(V) DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時) 電源電圧(V) AC24±15% 50/60Hz 負荷抵抗 10kQ以上(出力電流最大1mA) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (4.02MB) 動作時間(s) 63(50Hz)/53(60Hz) 土5
1個
169,800 税込186,780
30日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

耐蝕塗装仕上げ。定格単相100V50/60Hz。消費電力3.9W/3.4W。常閉式。垂直取付可。外周断熱仕様。気密性能19.6Paの時5m3/h以下
質量(kg) 2.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 199×206×260
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

形状 ストレート 材質(本体) FC200 使用温度範囲(℃) -10~50 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC200±10% 電圧(V) AC200±10% スイッチ 位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ) FC200 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用環境 屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境 防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ボールシート) PTFE 絶縁階級 E種 絶縁耐圧 AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢 直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア スペースヒータ容量(W) 15 スペースヒータ消費電力(W) 2.9 バルブ種類 フローティングボールバルブ
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)鋼板 電動ダンパー 中間取付
外周断熱仕様 常閉式 ダクト中間取付形 垂直取付可 定格単相 100V 50/60Hz 消費電力 3.9W/3.4W 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー 材質 鋼板 タイプ 中間取付
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
20日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g) 約300(取付器具含む) 入力種類 熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ 消費電力 最大12VA 出力点数 2~3点(機種による) 入力 ユニバーザル 入力点数 外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション) 電源電圧(V) (定格)AC100~240(50/60Hz) 通信方式 RS-485 指示方式 デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色) 指示精度 ±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて) サンプリング周期 0.1s RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.74MB) イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


1個
149,800 税込164,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場にてダイヤル調整で設定値を可変できる微差圧スイッチで、 測定レンジは20-300Paから1000-5000Paまで5レンジから選択できます。 CEマーク取得、UL(ETL)及びDVGW認定品です。
用途空調フィルターの差圧監視や、ダクト内の排気圧監視、半導体製造装置・空調設備やドラフトチャンバー、フィルターファンユニットとして 測定対象 空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 質量(g) 150 使用温度範囲 -30℃~80℃(氷結なきこと) 測定方法 差圧式 保護等級 IP54 取付姿勢 垂直(工場出荷時調整) 適合配管 軟質塩化ビニール又はゴム管、内径Φ6 RoHS指令(10物質対応) 対応 エレメント種類 ダイヤフラム(シリコンLSR)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)