- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- ダンロップ ガスホースのおすすめ人気ランキング
ダンロップ ガスホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新88件の「ダンロップ ガスホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「湯沸かし器ガスホース」、「都市ガス ガスホース」、「ホース 6mm」などの商品も取り扱っております。
用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。
種類
LPガス
径(Φmm)
9.5
長さ(m)
50
1巻(50m)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
使用ガス
LPガス
規格
Φ9.5用
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。
種類
都市ガス
長さ(m)
30
ダンロップ製 タイヤチューブ。
用途溶断用
内径(Φmm)
9.5
使用圧力(MPa)
2.0
仕様
ホース径。Φ9.5mm
色
オレンジ
外径(Φmm)
16.3
概略質量(g/m)
185
取扱説明書
(2.1MB)
溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
色
オレンジ
表示
LMN
外径(Φmm)
16.5
補強層
2S
概略質量(g/m)
190
内径(Φmm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
橙
最高使用圧力(MPa)
2.0
使用温度範囲(℃)
-25~ +70
LPガス用パイロット(ガスの種火用)ゴム管。
全長(m)
10
エスコ品番
EA467BJ-6
色
オレンジ
質量(g)
約735
内径(Φmm)
6
呼び内径(mm)
6
1個
¥4,450
税込¥4,895
当日出荷
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
橙
使用温度(℃)
-25~70
外径公差(mm)
±0.8
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
内径公差(mm)
±0.6
おねじの種類
R1/2
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス
都市ガス・LPガス
ガス用ホースの接続箇所を止めるバンド。
ガスホース用のバンドとして安全性が高く評価されています。
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
カプラータイプ
小池
付属品
ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様
小池・日東ミニコック
種別
コック式
内径×外径(Φmm)
9.5×15.5
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
赤線でゴム管の差込み不足を抑止する
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス
都市ガス・LPガス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。