- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワゴン
- チェックリスト台車のおすすめ人気ランキング
チェックリスト台車のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「チェックリスト台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業台車」、「サカエ ツール ワゴン」、「スーパーメイト 台車」などの商品も取り扱っております。
バックヤードや売り場での伝票処理や商品のチェック等に便利な移動作業台。
仕様
ロック(鍵式)、書類整理用仕切板、ハンギングファイル用バー、トレイ、下段スペース
質量(kg)
23
表面処理
粉体塗装
1台
¥33,890
税込¥37,279
3日以内出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
仕様
組立式、カギあり
引出し数
1
仕切板
-
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)
スチール(焼き付け塗装)
材質(金具)
スチール(クロムメッキ仕上)
商品管理に最適なワゴンです。
付属品
スライド棚付、引出し仕切板1枚付
質量(kg)
21
段数
3
キャスター
固定×2、自在×2
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり
材質(天板)
ポリエステル(ハニカム)
色(天板)
ホワイト
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×290×105
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
グリーン購入法
適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×27
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
50(自重含む)
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
19
板厚(mm)
柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパー
あり(×2)
引出し内寸法(mm)
645×348×80
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.3MB)
材質(荷台)
EVA
実験中の記録や筆談等、簡単な軽作業に便利な立ち姿勢用ワークテーブルです。
材質
天板/ 木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/ メラミン焼付 40×20mm角スチール
質量(kg)
7
全高(mm)
1050
天板寸法(mm)
450×300
キャスター径(Φmm)
Φ65(ストッパー2個付き)
アズワン品番
3-5006-01
1個
¥25,500
税込¥28,050
当日出荷
パソコン+計測器などを載せて移動の多い業務に最適です。キーボードテーブルH944mmと立った状態での作業に最適です省スペースのパソコンラックとして使用することができます移動させること、省スペースであることを考えてキーボードテーブルはスライド式です。移動が楽に行える75mm大型キャスター付
用途立った状態で入力作業が行えるFA用ラック。
材質
キーボードテーブル/樹脂成形品、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)
1073
奥行(mm)
510
間口(mm)
631
キャスター
Φ75大型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
631×510×1073
アズワン品番
64-0840-79
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
何時でも何処でも使いやすいワゴンです。棚は50mmピッチで自由に変える事が出来ます。
組立式
キャスターは50Φゴム車輪自在車4コ付内ストッパー付2個
間口W×奥行D×高さH(mm)
420×420×808
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。
材質
スチール
組立時間
(目安)1人30分
高さ調節
30mmピッチ
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
17
材質(キャスター)
プラスチック
板厚(mm)
1.5
引出し内寸法(mm)
575×400
トレー内寸(mm)
705×435
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.0MB)
材質(荷台)
EVA
引出し高さ(mm)
約49mm(躯体の高さ)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
キャスター付なので移動もラクラク!!機械周りの補助テーブルとして最適です。
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
種類
移動式
グリーン購入法
適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×21
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
13
耐荷重(kg/段)
40
板厚(mm)
柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパー
あり(×2)
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
材質(荷台)
EVA
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)
44
天板耐荷重(kg)
40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵
2本
取扱説明書
(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)
1~3段:15、4段:25、5段:25
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品
S型フック×5個
材質
スチール
寸法(mm)
【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378
質量(kg)
15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品
ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質
本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)
32
天板耐荷重(kg)
40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)
10(1~2段目)、20(3~7段目)
扉はシリンダー錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板マット付です。扉と引出し付で、全てに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
セット内容
棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板1枚、引出し・シリンダ錠
材質(キャスター)
スチール
天板高さH(mm)
30
ストッパー
あり
棚板調整ピッチ(mm)
30
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品
自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4
材質
本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)
21.5
天板耐荷重(kg)
35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
614×300×360(最下段)。509×295×33(1~2段目)。509×295×69(3~4段目)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
引出し耐荷重(kg)
5(1~2段目)、10(3~4段目)
商品タイプ
4段引き出しタイプ
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。