- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- チェーンエンドのおすすめ人気ランキング
チェーンエンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新198件の「チェーンエンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンボルト」、「RSローラーチェーン RS50」、「チェーン継手」などの商品も取り扱っております。
チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。
仕様
エンドボルト
種類
チェーンボルト・ターンバックル
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
仕様
シングルエンド型
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。
仕様
シングルエンド・ロング型
種類
チェーンボルト・ターンバックル
仕様
右ねじタイプ
適合
#80
エスコ品番
EA967EE-80
材質
スチール製
全長(mm)
180
材質(本体)
スチール
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)
M20×132
ねじサイズ
M20×132mm
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
仕様
継手リンク
種類
チェーンボルト・ターンバックル
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
種類
チェーンボルト・ターンバックル
硬度HRC
33~39
仕様
ダブルエンド型
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
材質
S45C
タイプ
ロッドエンドT型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ
材質
SUS304
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目
JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
仕様
コネクティングリンク(割りピン形)
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
仕様
右ねじタイプ
適合
#60
エスコ品番
EA967ED-60
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
90
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)
M12×55
ねじサイズ
M12×55mm
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
用途チェーン張り調整などの用途に
タイプ
ローラチェーン専用
仕様
右ねじタイプ
適合
#60
エスコ品番
EA967EE-60
材質
スチール製
全長(mm)
136
材質(本体)
スチール
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)
M16×100
ねじサイズ
M16×100mm
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質
SUM24L
形状
ジョイント部:正方形
タイプ
ロッドエンドY型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1