チェーンソー目立てグラインダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「チェーンソー目立てグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オレゴン ベンチグラインダー」、「チェーンソー 目立て」、「チェーンソー目立て工具」などの商品も取り扱っております。
新ダイワ電動目立機
ソーチェンにセットするだけで特殊形状のダイヤモンドホイルがカッターの角度を最適に目立てします。 また低速回転ドリルを使っているので刃先が焼けずに目立できます。
タイプ ホイル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1430×1000×880 乾燥質量(kg) 450(本体のみ)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。 横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。 カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。 カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。
電源(V) 100 消費電力(W) 100 砥石径(Φmm) 40 定格時間(分) 30 質量(g) 610
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 30000 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) (モーター)100 コード長さ(m) 2 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 本体寸法(mm) 90×230×50 材質 ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂 セット内容 電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組 質量(g) 610 トラスコ品番 423-3557
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。 仕様 丸やすり4.0mm付 適合 チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

オレゴン(OREGON)ベンチグラインダー
従来モデルの基本構造はそのままに、 操作性と安全性をさらにが向上させました。 パワフルなモーターG作業時間の大幅な短縮を実現。高密度な目立てが素早くできます。 また、チェーンの固定、砥石の取付け、目立て角度および切削角度の設定など、鋭い切れ味を甦らせるために必要なセットアップ作業が簡単に行えます。 砥石の摩耗に応じた調整が可能。 モーターの下げ防止の安全ピン付き。 使いやすい前後スライド式のバイス。 暗いときの作業に役立つライト付き。 .404”ピッチチェーンまでの研磨が可能。(3/4”ピッチチェーンの研磨は、別売品(品番:571887)が必要となります。)
付属品 砥石 外径145mm・厚さ3.2mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ4.8mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ6.4mm・内径22.3mm×1枚、整形用ブロック、テンプレート 適合 3/4"ピッチ用バイスアッセンブリ(別売)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

チェンソーの切れ刃の高さ・角度調整、研ぎ直しが簡単に行えるガイドです。
用途チェンソーの刃の研磨に 材質(アダプター) (砥石・ヤスリ)スチール 材質(本体) プラスチック 質量(g) 160 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 121×121×68 適合 チェンソー用ヤスリΦ4(市販品をご使用ください) 砥石取付軸(Φmm) (砥石径)Φ4、(シャンク径)Φ3
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ベンチグラインダーの交換用砥石です。欠けに強い高品質な素材を使用しています。
砥石寸法(Φmm)外径 145 砥石寸法(Φmm)穴径 22.3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)チェーンソーシャープナー
持ちやすい細身の軽量ボディ チェン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付
用途面倒なチェン刃の研磨が簡単 回転数(min-1[r.p.m]) 15000 電源(V) 単相100 電流(A) 0.65 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 2 チャック寸法(mm) (径)3.0 長さ(mm) 250 付属品 軸付砥石(砥石径4mm・8mm各1体)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ 質量(kg) 0.45 トラスコ品番 379-8925
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 22000 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) 60 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 付属品 超硬ビット刃Φ4.0mm×1本。デプスゲージガイド 本体質量(g) 650
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
寸法(mm) 95×43×28 材質 工業用電着ダイヤモンド 質量(g) 27
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
適合 N-820・821・823・842 適合材 超硬合金
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 22000 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) 60 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 付属品 軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド 本体質量(g) 650 目立て角度(°) 30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 4800 モーター電圧(V) AC100 消費電力(W) 90 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 330×170×210(チップソー・ルーペ含まず) 付属品 替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ 仕様 チップソー(230・255mm)対応 質量(g) 3800
1台
22,980 税込25,278
当日出荷


単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。 誰でも研げる!どこでも研げる! 目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に 高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。 充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。 目立ての効果 ・作業効率がよくなります。 ・身体の疲労が軽減します。 ・安全性が高まります。 ・まっすぐ切れます。 ・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。 ・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m]) 25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合) モーター電圧(V) DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合) 連続使用時間(分) 約30 目立て角度(°) 30 質量(g) 225(電気含まず)
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm) 本機:143×100×88 備考 ヤスリ径4.0mm専用/ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付 本体質量(kg) 450 研磨可能時間(分) 約5(セット時間込) 回転数(min-1[回/分]) グラインダー:500
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

外径(Φmm) 150 厚さ(mm) 4 穴径(Φmm) 32 粒度 80 砥材 アルミナ 結合度 M 最高使用周速度(m/s) 33
1枚
3,698 税込4,068
8日以内出荷

取付簡単、長寿命のCBNホイールです。1年間に5~6本ソーチェンを替える方でも約10年使える仕様です。
用途チェンソー目立機匠の専用替え砥石。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)