- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- チェーンソー
- チェーンソー目立て工具のおすすめ人気ランキング
チェーンソー目立て工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「チェーンソー目立て工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンソー 目立てクランプ」、「目立て ゲージ」、「目立てクランプ」などの商品も取り扱っております。
正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。
プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。
仕様
丸やすり4.0mm付
適合
チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
チェンソーのメンテナンスに1本3役
ヤスリ研ぎ角のガイドに・ガイドバーの溝清掃に・デプスゲージの調整に
用途ソーチェンの目立て用
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
寸法(mm)
95×43×28
材質
工業用電着ダイヤモンド
質量(g)
27
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])
22000
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
60
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
付属品
超硬ビット刃Φ4.0mm×1本。デプスゲージガイド
本体質量(g)
650
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
作業現場でチェーンを目立てする際にガイドバーにセットして安定性を高めるクランプです。あるとたいへん便利な工具のひとつです。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。(※軽く押し付けて目立てをして下さい)
適合
N-820・821・823・842
刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ソーチェンの上刃を簡単に正確に研ぐことができます。プレートに刻まれた線を頼りに、正しい角度で目立てをすることができます。
用途ソーチェン目立て
チェーンソーの目立て修正に使用。
ダイヤモンド粒子で硬い刃物も楽々修正!
用途ヤスリ・シャープナーとして
全長(mm)
223
材質(本体)
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)
30
刃径(mm)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。
横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。
カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。
カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。
電源(V)
100
消費電力(W)
100
砥石径(Φmm)
40
定格時間(分)
30
質量(g)
610
スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
チェーンソーを目立てする際に目立て角度の目視確認するためのガイドです。
寸法(mm)
95×43×28
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
チェンソーの切れ刃の高さ・角度調整、研ぎ直しが簡単に行えるガイドです。
用途チェンソーの刃の研磨に
材質(アダプター)
(砥石・ヤスリ)スチール
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
160
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
121×121×68
適合
チェンソー用ヤスリΦ4(市販品をご使用ください)
砥石取付軸(Φmm)
(砥石径)Φ4、(シャンク径)Φ3
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ソーチェンにセットするだけで特殊形状のダイヤモンドホイルがカッターの角度を最適に目立てします。
また低速回転ドリルを使っているので刃先が焼けずに目立できます。
タイプ
ホイル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1430×1000×880
乾燥質量(kg)
450(本体のみ)
チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
チェーンソー専用ヤスリです。
用途チェーンソー刃の目立て再生に。
目立て角度や深さなどを設定し、固定できるので正確な目立て作業が行える。ガイドバーに装着する目立て機。
用途チェーンソー、工具、目立て、目立て機として。
質量(kg)
0.2
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
バローベ 目立キット 布タイプ。バローベ社の提供する目立てキットには、チェンソーを長持ちさせると同時に経済的かつ効率的、そして安全性を高めるためには欠かせない7つの道具が入っています。(やすりホルダー、ファイルガイド、平やすり、清掃フック、固定治具、丸やすり2本)
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途デプスゲージの高さ調整に(3~4回のチェーンソー刃を研磨したらデプスゲージの高さ調節を行ってください)
セット内容
デプス専用ダイヤモンドヤスリ、デプスアジャスター
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷