チェーンブラシのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
128件の「チェーンブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク チェーン ブラシ」、「自転車ブラシ」、「バイクチェーン清掃」などの商品も取り扱っております。
バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
用途チェーンのメンテナンス作業に。 適合 415~630(チェーン) 材質 PP(毛)、ABS(取っ手) 全長(mm) 255 質量(g) 約72
1本
639 税込703
当日出荷

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部) 豚毛 寸法A(mm) 12 タイプ 竹楊子 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディレーラーやカセットスプロケット、チェーンなどのクリーニングに最適なブラシ
用途チェーンやギアの簡単清掃に 材質 本体/樹脂、ブラシ/ナイロン 幅(mm) 約230 質量(g) 約35
1個
489 税込538
当日出荷

DRC(ダートフリーク)チェーンブラシ
一度に二面をクリーニングできるチェーン専用の洗浄ブラシ。様々な方向で使用できる形状で、今まで洗いにくかった箇所も楽に洗浄可能。
材質(本体) アルマイト 質量(g) 約100 材質(ブラシ部) 樹脂
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
全長(mm) 270(ブラシ部含む)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ドライブチェーンの清掃に便利な専用ブラシです。三面ブラシと大ブラシの組み合わせで、効率よく清掃が行えます。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

プロショップ向けチェーンクリーナー。 本体とハンドルは頑丈なアルミダイキャスト製。 チェーンの4面全てを迅速かつ徹底的にクリーニングします。 ブラシとスポンジはカートリッジ式を採用することで高いメンテナンス性を確保。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ディレーラーやカセットスプロケット、チェーンなどのクリーニングに最適なブラシ。 適度なカーブの付いたギザ状の刃は、ギアの間に深く詰まった泥を確実にかき出し、ナイロンブラシはディレーラーやチェーンなどの汚れを落とします。 樹脂製で、自転車に傷をつけることなく、持ち運びに便利なハンディサイズで、携帯にも便利です。
全長(mm) 約200 ブラシ長(mm) 20~28
1個
839 税込923
当日出荷

チェーンギャングはチェーンやフリーホイール、チェーンリングといった自転車の命とも言えるドライブトレインシステムの洗浄を、簡単に素早く行うためのツールをセットにしました。チェーンを使用する多段変速、シングルスピード、電動自転車など多くのドライブトレインシステムに対応します。明細:CM-5.3 サイクロン/CB-4 バイオチェーンブライト(約237mL)/GSC-1 ギアクリーンブラシ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1袋(2個)
579 税込637
5日以内出荷

シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。 スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。 防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。 1024のみ逆さ吹きができます。
用途金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。 オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。 使用温度範囲(℃) -20~40 主成分 石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシ使ってチェーンにオイルが塗布できます。
トラスコ品番 161-2334 材質/仕上 ポリアミド(PA)、プリストル馬毛 質量(g) 35 危険物の類別 非危険物 サイズ(Φmm) 20
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

12mmスルーアクスルフレームのチェーン掃除の必需品! エンド部分に取り付けプーリーにチェーンをかけクランクを回しながらの掃除を手軽に。 ホイールがないので、スポークに手をぶつける心配なくしっかり掃除ができる。 プーリーにはブラシがついており、チェーンクリーナをかけながら回せば、チェーンの中まで掃除ができる。 ネジは12mmスルーの3タイプに対応。
付属品 12×1.5、12×1.0、12×1.75 ピッチネジ付 ブラック
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
用途バイクのチェーン、スプロケット用 成分 植物性界面活性剤、防錆剤 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
全長(mm) 275 ブラシ長(mm) 約70
1本
839 税込923
当日出荷

1個
429 税込472
5日以内出荷

シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

3方向からドライブチェーンの汚れを落とすことができる簡単安全便利なブラシ。一度に3面洗浄できる3面ブラシと、より細かな汚れ落としに便利なロングブラシのコンビネーション。各ブラシは取り外しできます。
用途ドライブチェーン 寸法(mm) 260×55×35
1個
1,198 税込1,318
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm) 280 径(Φmm) 約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛) ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm) 70 毛丈(mm) 約70 線径(mm) 約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

チェーンなどのドライブトレインの洗浄やメンテナンス、後輪を外しての自転車の輸送時にチェーンが不用意に遊ばないようにしておく便利なダミーハブ。 ダミーハブを装着した状態でディレーラーを可動させることができ、チェーン洗浄時やディレーラーのメンテナンスに最適です。 フレームエンドの片側に固定するので、エンド幅にかかわらず使用可能。
適合 (エンド)オープンタイプ10mm、スルーアクスルタイプ12mm、(チェーン)シングル1/8インチ、多段式チェーン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷